항목 | 틸트 및 롤 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
베이스 길이 | 55.75 " |
기본 너비 | 29.5 " |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
지상고 높이 | 5 1 / 2 " |
난간 높이 | 70 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 70 " |
길이 | 55.75 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 2 |
단계 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-trs-60-4-p.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
스프링로드 | 아니 |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 유형 | 천공 |
스텝 폭 | 24 " |
상단 단계 깊이 | 21 " |
최고 단계 높이 | 40 " |
사용 가능한 도구 트레이 높이 | 3 1 / 8 " |
사용 가능한 도구 트레이 길이 | 10 " |
사용 가능한 도구 트레이 너비 | 23 9 / 16 " |
휠 타입 | 강성 폴리온 폴리 |
휠 | (2) 4 x 2 인치 |
폭 | 29.5 " |
선박 중량 (kg) | 54.45 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 141.61 |
선박 폭 (cm) | 74.93 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-TRS-50-2-P | 44.81 " | 50 " | 50 " | 2 | 50도 | ₩ 1,677,810 | ||
LAD-TRS-50-3-P | 52.56 " | 60 " | 60 " | 3 | 50도 | ₩ 1,704,640 | ||
LAD-TRS-50-4-P | 60.94 " | 70 " | 70 " | 4 | 50도 | ₩ 1,880,301 | ||
LAD-TRS-50-5-P | 69.38 " | 80 " | 80 " | 5 | 50도 | ₩ 2,227,629 | ||
LAD-TRS-50-6-P | 77.13 " | 90 " | 90 " | 6 | 50도 | ₩ 2,340,316 | ||
LAD-TRS-60-2-P | 44.19 " | 50 " | 50 " | 2 | 58도 | ₩ 1,681,807 | ||
LAD-TRS-60-3-P | 50.44 " | 60 " | 60 " | 3 | 58도 | ₩ 1,744,654 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.