그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스윙 클램프 |
팔 길이 | 2.76 " |
자재 | 알류미늄 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
제품 데이터 시트 | destaco-8jg-215-1.pdf |
스레드 크기 | M8 |
UPC | 094718558809 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 8JG-218-1 공압식 스윙 클램프 암은 브랜드의 89R40, 89B40 및 89E40 시리즈 공압식 스윙 클램프 위에 직접 부착할 수 있습니다. 이것은 변경 가능한 스윙 방향, 즉 오른쪽과 왼쪽 사이에서 조정 가능한 필드를 제공하며 수백만 사이클 동안 테스트되었습니다. 이 공압식 스윙 클램프 암은 마찰 클램핑에서 안정적인 연결을 제공하기 위해 잠금 테이퍼형 연결을 특징으로 합니다. Destaco 8JG-218-1 공압식 스윙 클램프 암은 가혹한 용접 환경을 견딜 수 있는 경량 알루미늄 구조를 특징으로 하며 4mm 또는 6.5mm x 5mm 센서에 대한 스위치 준비가 되어 있습니다. 이 클램핑 암은 최대 및 피로도가 적은 클램핑력에도 사용되며 140~45psig 범위의 압력에서 화씨 120도의 최대 온도에서 작동할 수 있습니다. 회전 가능한 암은 최대 360도까지 자유롭게 움직이는 암 위치를 제공할 수 있으며 스핀들 액세서리를 수용하기 위해 탭됩니다. 맞춤형 클램프 암을 부착하는 수단을 제공하여 공압식 스윙 클램프의 기능을 향상시키고 자동차, 항공 우주 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 용접 및 자동차 부품 조립에 이상적입니다.
Raptor Supplies 이벤트 89R 시리즈 공압 스윙 클램프 이 Destaco 스윙 클램핑 암과 호환됩니다.
Destaco 8JG-218-1 공압식 스윙 클램프 암은 공압식 스윙 클램프에 부착되어 부품을 다양한 거리에서 클램핑할 수 있습니다. 광범위한 기능 조합을 제공하므로 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 고정, 테스트 및 자동차 부품 조립과 같은 응용 분야에 이상적입니다.
A. 공압 스윙 클램프 암은 클램프를 조이기 위해 압축 공기를 사용하여 물건이 움직이거나 떨어지거나 분리되는 것을 방지합니다.
A. 이 공압 스윙 클램프 암은 다음과 호환됩니다. 데스타코 89R 시리즈 유연한 구성을 위한 공압 스윙 클램프.
A. 공압 스윙 클램프는 공작물을 클램핑하는 데 사용됩니다. 낮은 조임력이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 영역에 스트랩과 클램핑 부품이 없도록 합니다.
A. 왼쪽 또는 오른쪽 스윙 변형을 선택할지 결정하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 시각화해야 합니다. 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙이고 반시계 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙 변형입니다.
A. 공압식 스윙 클램프는 적절하고 원활한 작동을 위해 스핀들(플랫 팁, 스위블 풋 또는 육각 헤드), 플랜지, 교체용 씰 키트, 클램핑 암 어댑터 및 엔드 마운팅 풋 어셈블리가 필요합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.