항목 | 교체 용 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 바 오프닝 | 94도 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 9.27 " |
열리는 | 94도 |
포트 크기 | 1/4NPT |
선박 중량 (kg) | 4.02 |
선박 높이 (cm) | 9.55 |
선박 길이 (cm) | 38.74 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
원산지 | US |
Destaco 847-U-LC 교체용 공압식 토글 클램프는 자동화, 항공우주, 식품 및 포장, 자동차 산업에서 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 클램프에는 클램핑 작업 중에 피스톤 위치를 정확하게 감지하는 마그네틱 피스톤 링이 장착되어 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. Destaco 847-U-LC 교체용 공압식 토글 클램프는 폐쇄형 디자인을 갖추고 있어 더러운 환경에서 MIG 및 스폿 용접에 이상적입니다. 이 휴대용 공압 클램프는 자체 포함되어 있으며 안전을 위해 압력 소스만 필요하며 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. Destaco 847-U-LC 교체용 공압식 토글 클램프에는 고정구에 하드 파이프를 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 있으며 원형 및 T 슬롯 스타일 센서와 호환됩니다. 이 공압 홀드 다운 클램프는 최대 클램핑 압력이 145 psig인 복동 공압 실린더에 의해 작동됩니다. Destaco 847-U-LC 교체용 공압식 토글 클램프는 U 바 클램핑 암 구성과 통합되어 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있으며 바를 최대 94도까지 열 수 있습니다. 이 공압 홀드 다운 클램프는 최대 1000lb의 하중을 지탱할 수 있으며 화씨 -14~194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 847-U-LC 교체용 공압식 토글 클램프는 고정 장치, 테스트, 자동차 부품 조립 및 경량 용접을 위한 자동화, 항공 우주, 식품 및 포장, 자동차 산업을 위해 설계되었습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품 조립 또는 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. 공압 토글 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 힘을 가하기 위해 기계적 힘보다 압축 공기를 사용합니다. 그들은 복동 공압 실린더로 작동됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 제공하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 파워 클램프는 형체력을 제어하고, 생산성 및 생산을 증가시키고, 반복적인 생산 작업을 위해 일관되고 효율적인 서비스를 제공하고, 자동으로 조정되는 공작물을 지원하는 기능을 제공합니다.
A. 토글 클램프의 유지력 또는 클램핑 압력은 적용을 시작하기 전에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 작업자는 클램핑하는 동안 공작물에 적절한 양의 압력을 가해야 합니다. 작업물에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장 압력을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 또한 너무 작은 무게도 이상적이지 않습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.