항목 | 교체 용 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 바 오프닝 | 94도 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 9.27 " |
열리는 | 94도 |
포트 크기 | 1/4NPT |
선박 중량 (kg) | 4.02 |
선박 높이 (cm) | 9.55 |
선박 길이 (cm) | 38.74 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
원산지 | US |
Destaco 847-S-LC 공압식 홀드다운 토글 클램프는 공압식 실린더와 함께 오버 포커스 스위치 작동 연결 장치가 있어 광범위한 응용 분야에 이상적인 매우 유연한 장치입니다. 사용자 안전을 위해 이 완전히 독립적인 클램프에는 압력 소스만 필요합니다. 원형 및 T 슬롯 센서와 모두 호환되므로 Destaco 847-S-LC 교체용 공압식 토글 클램프를 다목적으로 사용할 수 있습니다. 이 장치에는 흐름 제한 기능이 내장되어 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. 공작물을 제자리에 안전하게 유지하는 견고한 클램핑 암이 특징이며 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 강력한 헬리컬 캠 구성 요소와 이중 작동 에어 실린더가 있는 클램핑 암은 보다 광범위한 적재 유연성을 허용합니다. 간단한 부품 배출을 보장하고 최대 145psig의 압력을 처리할 수 있는 큰 개방 각도를 포함합니다. 토글 클램프가 닫히면 토글 클램프 핸들이 평평해집니다. 따라서 작업자는 클램프에 대해 더 많은 유연성이 필요하거나 작동 중에 작업자의 손이 클램프에서 떨어져 있어야 하는 상황에서 장치를 활용할 수 있습니다.
Destaco 847-S-LC는 교체용 공압 홀드다운 토글 클램프입니다. 식품 및 포장, 자동화, 항공 우주 및 자동차 산업에서 기계 가공, 용접, 연삭 및 금속 가공과 같은 응용 분야에 사용됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 뉴턴(N)으로 지정된 포장 자체의 클램핑력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기와 함께 이 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무 조각이 클수록 더 큰 압력이 필요합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.