항목 | 공압 견인기 클램프 |
팔 | 완전히 후퇴 |
팔 스트로크 | 0.5 " |
집게 | 가벼운 의무 공압식 홀드 다운 |
클램핑 범위 | 0.9 " |
듀티 사이클 | 우수/높음 |
힘을 발휘하다 | 1500 파운드 |
보유 용량 | 850 파운드 |
입구 압력 | 70에서 150 Psi |
자재 | 알루미늄 / 강철 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 150 |
온도 운영. | -14 Deg ~ +194 Deg F |
포트 크기 | 1/4NPT |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 4.14 |
선박 길이 (cm) | 12.22 |
선박 폭 (cm) | 6.91 |
HS 코드 | 8466208065 |
Destaco 800 공압 견인기 클램프는 암 스트로크를 사용하여 똑바로 앞으로 이동하고 아래로 회전하여 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 공작물에 클램핑 압력을 가합니다. 이 콤팩트한 로우 프로파일 클램프는 좁은 공간에 장착할 뿐만 아니라 전체 스트로크에 걸쳐 균일한 클램핑력을 제공하도록 설계되었습니다. 고정 및 테스트, 경 가공, 용접 및 조립 응용 분야에서 다양한 두께의 공작물을 수용합니다. Destaco 800 공압 견인기 클램프에는 공기 전진 및 스프링 수축 특성을 위한 단동 기능이 있습니다. 이 단동 기능은 공작물을 클램핑하기 위해 공기를 사용하여 실린더 피스톤 로드를 한 방향으로 이동합니다. 이후 스프링 기능을 활용하여 리턴 동작이 이루어집니다. 클램프는 1500~70psi 범위의 압력에서 최대 150lb의 힘을 발휘할 수 있습니다. 이 Destaco 800 공압 견인기 클램프는 1/4 NPT 공기 포트 크기와 통합되어 탁월한 밀봉을 보장하며 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 위한 800 공압 토글 클램프 수리 키트와 호환됩니다.
Destaco 800 공압 견인기 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 자동차 및 식품 및 포장 산업의 용접, 드릴링, 경가공, 고정 및 검사, 조립과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
Destaco 800 공압 견인기 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. Destaco 공압식 견인기 클램프에는 하역 및 적재를 위해 완전히 들어간 다음 똑바로 앞으로 이동하고 나중에 피벗하여 공작물을 고정하는 암이 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품 조립 또는 이와 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. Destaco 공압 실린더는 왕복 선형 운동에서 힘을 생성하기 위해 압축 가스를 이용하는 기계 장치입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.