항목 | 교체 용 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 바 오프닝 | 88도 |
장착 방향 | 수평 |
열리는 | 88도 |
포트 크기 | 1/8NPT |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 22.96 |
선박 길이 (cm) | 21.87 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
원산지 | US |
Destaco 827-S-LC 교체용 공압식 토글 클램프는 클램핑, 그리핑, 용접 및 위치 지정 응용 분야에 사용됩니다. 이 스테인리스강 클램핑 장치는 오류 없는 작동을 위해 제품을 제자리에 안전하게 고정하고 배치합니다. 이 공압식 토글 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 흐름 제한 기능이 내장되어 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 장착되어 있습니다. Destaco 827-S-LC 교체용 공압식 토글 클램프는 최대 유연성을 위한 이중 장착 표면이 있으며 최대 700lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 이 공압식 토글 클램프는 화씨 -14~194도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 단단한 막대가 있습니다. 공작물을 제자리에 안전하게 유지하기 위해. 이 공압식 토글 클램프에는 복동 에어 실린더로 작동되는 견고한 헬리컬 캠 메커니즘을 사용하여 쉽게 적재할 수 있도록 넓은 간극을 제공하는 클램핑 암이 장착되어 있습니다. Destaco 827-S-LC 교체용 공압식 토글 클램프는 개방각이 커서 구성품을 쉽게 제거할 수 있습니다. 휴대가 가능하며 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더와 통합되어 제공됩니다. 클램핑 포트에 공기압이 가해져 클램핑 암이 움직여 공작물을 고정합니다. 그러면 필요한 클램핑력이 달성되어 작업물에 가해집니다. 이 동작에서 이 토글 클램프는 공작물을 확실하고 확실하게 고정합니다. 클램프를 해제할 때는 해제 포트에 공기압을 가합니다. 그것은 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다.
Destaco 827-S-LC 교체용 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 연삭, 용접, 조립 및 경가공과 같은 응용 분야용으로 설계되었습니다.
A. 예, Destaco가 제공합니다. 공압 토글 클램프 U-bar 스타일로도.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품 조립 또는 이와 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. 공압 토글 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 힘을 가하기 위해 기계적 힘보다 압축 공기를 사용합니다. 그들은 복동 공압 실린더로 작동됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 제공하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 파워 클램프는 형체력을 제어하고, 생산성 및 생산을 증가시키고, 반복적인 생산 작업을 위해 일관되고 효율적인 서비스를 제공하고, 자동으로 조정되는 공작물을 지원하는 기능을 제공합니다.
A. 토글 클램프의 유지력은 적용을 시작하기 전에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 작업자는 클램핑하는 동안 공작물에 적절한 양의 압력을 가해야 합니다. 작업물에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장 압력을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 또한 너무 작은 무게도 이상적이지 않습니다.
프로덕트 | 모델 | 바 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
827-U-LC | U- 바 | ₩ 475,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.