그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 바 오프닝 | 88도 |
장착 방향 | 수평 |
열리는 | 88도 |
포트 크기 | 1/8NPT |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 22.96 |
선박 길이 (cm) | 21.87 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
원산지 | US |
Destaco 827-U-LC 공압 홀드 다운 클램프는 Destaco 827-U의 대체 클램프로 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 빠른 클램핑 작업을 위해 설계되었습니다. 이 휴대용 클램프는 공기 작동식 실린더와 통합되어 클램핑 압력을 가하고 작업물을 제자리에 고정합니다. 클램핑 포트에 공기압이 가해져 클램핑 암이 움직여 공작물을 고정합니다. 그러면 필요한 클램핑력이 달성되어 작업물에 가해집니다. 이 동작에서 이 토글 클램프는 공작물을 확실하고 확실하게 고정합니다. 클램프를 해제할 때는 해제 포트에 공기압을 가합니다. 그것은 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 공압식 토글 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 흐름 제한 기능이 내장되어 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 장착되어 있습니다. Destaco 827-U-LC 공압식 홀드 다운 클램프는 최대 유연성을 위한 이중 장착 표면이 있으며 최대 700lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 이 공압식 토글 클램프는 화씨 -14~194도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 작업물을 제자리에 안전하게 유지하기 위한 견고한 막대가 있습니다. 이 공압식 토글 클램프에는 복동 에어 실린더로 작동되는 견고한 헬리컬 캠 메커니즘을 사용하여 쉽게 적재할 수 있도록 넓은 간극을 제공하는 클램핑 암이 장착되어 있습니다. Destaco 827-U-LC 공압 홀드다운 클램프는 개방각이 커서 구성품을 쉽게 제거할 수 있습니다.
Destaco 827-U-LC 교체용 공압 홀드다운 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 연삭, 용접, 조립 및 경가공과 같은 응용 분야에 적합합니다.
A. Destaco 공압식 클램프는 연속 생산 작업에서 빠른 클램핑에 이상적인 휴대용 공압식 토글 클램프입니다.
A. 토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 사용자가 클램핑 플레이트를 작업물에 맞물리게 하려면 레버를 아래쪽으로 밀어야 할 수도 있습니다. 그 후에는 클램프가 자동으로 잠깁니다. 이는 레버를 위로 당길 때까지 작업물이 풀리지 않음을 의미합니다.
A. 토글 클램프의 유지력은 적용을 시작하기 전에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 작업자는 클램핑하는 동안 공작물에 적절한 양의 압력을 가해야 합니다. 작업물에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장 압력을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 또한 너무 작은 무게도 이상적이지 않습니다.
A. Raptor Supplies 토글 클램프 용량을 확인하는 데 도움이 되므로 항상 사양을 확인하는 것이 좋습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이와 턱 열림에 대한 충분한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 바 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
827-S-LC | 솔리드 바 | ₩ 279,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.