LOVEJOY 커플링 미니디스크
스타일 | 모델 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 축 오정렬 | 보어 A | 최대 RPM | RPM | 최소 구경 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDS40C 3/8x3/8 | 0.007 | +/- 0.020 " | 3 / 8 "X 3 / 8" | 3800 | 3800 RPM | 6mm | 35 인치-파운드 | 1.102 " | ₩ 436,467 | |
A | MDS63C 5/8x5/8 | 0.012 | +/- 0.031 " | 5/8 인치 X 5/8 인치 | 2400 | 2400 RPM | 10mm | 89 인치-파운드 | 1.772 " | ₩ 504,175 |
커플 링 미니 디스크
Lovejoy ES-시리즈 미니 디스크 스타일 커플링은 컴퓨터, 로봇, 측정 장치 및 의료 장비를 실행하는 데 사용됩니다. 이 모션 제어 커플링은 제로 백래시 설계로 각각 최대 012인치 및 2도의 평행 및 각도 오정렬을 수정합니다. 또한 스테인리스 스틸 디스크가 있는 알루미늄 허브가 있어 최대 22125 in-lbs/rad의 비틀림 강성을 제공하고 최대 300°F의 온도를 견딜 수 있습니다. 2400~4800rpm 범위의 속도 Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- UV 손전등
- 문서 표시
- 롤러
- 플라스틱 스냅 온
- 공압 컨트롤러
- 도서 및 학습용품들
- 호스 클램프
- 엿보는 도구
- 인터콤 및 스피커
- 유압 씰
- GENERAC 130kW 자동 대기 발전기
- INGERSOLL-RAND 에어 케이블 밸런서, 트롤리, 후크 서스펜션
- WESTWARD 측정 휠
- KEO 스포팅 드릴 25mm도
- DIXON 크림프 페룰
- COOPER B-LINE 유형 12 단일 도어 벽 장착 패널 인클로저
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 하이파이 마스터 믹스
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-14 Unf
- EATON BRPAF 시리즈 플러그인 회로 차단기
- ALLEGRO SAFETY 축 방향 AC 플라스틱 송풍기, 12인치