그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | +/- 0.031 " |
보어 A | 5/8 인치 X 5/8 인치 |
보어 B | 5/8 인치 X 5/8 인치 |
보어 직경. | 5/8 x 5/8 " |
보어 유형 | 지루한 |
커플 링 크기 | MDS63C |
커플 링 타입 | 미니 디스크 스페이서 클램프 스타일 |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
디스크 타입 | 스테인리스 강 |
마감재 | 알류미늄 |
허브 직경 | 1.772 " |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 22.3mm |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 2도 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | + 0.031 |
맥스. 구경 | 25mm |
맥스. 구경 | 25.00 mm |
맥스. 작동 온도. | 300도 에프 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.012 |
최대 RPM | 2400 |
RPM | 2400 RPM |
맥스. 온도 범위 (F) | 300 |
최소 구경 | 10mm |
공칭 토크 | 89 인치-파운드 |
외부 Dia. | 1.772 " |
전체 길이 | 58mm |
평행 오정렬 | 0.012 " |
나사 크기 | M6 |
나사 유형 | 클램프 나사 |
크기 | MDS63C |
스타일 | 미니 디스크 스페이서 클램프 |
측정 시스템 | 제국의 |
토크 | 89파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8483908040 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 축 오정렬 | 보어 A | 최대 RPM | RPM | 최소 구경 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS40C 3/8x3/8 | 0.007 | +/- 0.020 " | 3 / 8 "X 3 / 8" | 3800 | 3800 RPM | 6mm | 35 인치-파운드 | 1.102 " | ₩ 505,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.