그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 클램프 |
클램프 암 길이 | 43.9mm |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
듀티 사이클 | 나쁨/낮음 |
클램프 암 아래 높이 | 27mm |
보유 용량 | 200 파운드 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-802-u.pdf |
UPC | 461335560520 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205700090 |
Destaco 802-U-RC 공압 토글 클램프는 802-U 클램프의 교체용 클램프입니다. 이 클램프에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 장착되어 있으며 압축 공기를 사용하여 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가합니다. 회전하지 않는 실린더는 고정 장치에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있습니다. 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 이 공압식 토글 클램프는 공압식 실린더와 결합된 중앙 토글 액션 링키지를 통합하여 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공합니다. Destaco 802-U-RC 교체용 공압식 토글 클램프는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 흐름 제한 시스템이 내장되어 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않고 원활한 클램핑이 보장됩니다. 완전히 독립적인 장치이며 단일 압력 소스만 필요합니다. 이 공압식 클램프는 오염된 환경에서 MIG 및 스폿 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에 경화 부싱 및 핀이 함께 제공됩니다. 이 교체용 클램프는 최대 200lb의 하중을 견딜 수 있으며 작업물을 제자리에 안전하게 유지하기 위해 U바 클램핑 암과 통합되어 제공됩니다. Destaco 802-U-RC 공압식 토글 클램프에는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링과 작업자의 편안함을 극대화하고 손의 피로를 줄이기 위한 인체공학적 핸들 그립이 장착되어 있습니다. 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 802-U-RC 공압 파워 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정 장치 및 핸들링 시스템에서 금속 시트 및 부품을 클램핑, 위치 지정 및 고정하는 데 사용됩니다.
A. 고온 버전은 요청 시 제공되며 모델 번호 끝에 -HT를 추가하고 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
A. 공압 토글 클램프는 수동 홀드다운 또는 직선 토글 클램프와 기본 설계 및 작동이 동일하지만 공압으로 작동됩니다. 그들은 완전히 독립적이며 압력 소스 연결만 필요합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프와 함께 사용하기에 완벽한 반면 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용해야 합니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품 조립 또는 이와 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. 죔쇠 손잡이의 붉은색은 인식할 수 있는 부분만 묘사하기 때문에 큰 의미는 없습니다. 이것은 작업자가 쉽고 빠르게 핸들을 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 스핀들 위치(클램핑 암 길이), 실린더 면적, 실린더 보어 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 제공하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
802-U-LC | 고체 | ₩ 185,614 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.