그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 바 오프닝 | 102도 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 3.77 " |
열리는 | 102도 |
포트 크기 | 1/8NPT |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 9.58 |
선박 길이 (cm) | 19.53 |
선박 폭 (cm) | 5.64 |
원산지 | US |
공압 클램프 공기 작동식 실린더를 사용하여 반복적인 클램핑 작업을 위해 공작물에 압력을 가하는 데 이상적입니다. Destaco 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 작업에 적합합니다. 데스타코 802 시리즈 공압식 고정 클램프는 202-U 수동 클램프의 공압식 버전입니다. 클램프의 개방 및 폐쇄 위치를 감지할 수 있는 센서가 준비되어 있으며 원활한 흐름을 위한 흐름 제한 기능이 내장되어 있어 외부 흐름 제어 요구 사항이 필요하지 않습니다. Destaco 802-U-LC는 Destaco 802-U 클램프의 마모된 어셈블리를 교체하기 위한 대체품으로 사용됩니다. 압축공기를 이용하여 클램프바를 움직이고 공작물을 고정하는 공압실린더를 부착하여 작동합니다. 복동 공압 실린더에는 공압 전원에 연결하기 위한 1/8 NPT 또는 G-1/8 포트가 있습니다. 이 클램프 어셈블리에는 공작물을 고정하기 위해 조정 가능한 스핀들 어셈블리를 수용하기 위한 U 바가 장착되어 있습니다. 완전히 독립형이며 사용자 안전 및 안전한 작동을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 클램프 어셈블리는 평평한 수평면에 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 베이스에 나사산 장착 구멍이 있습니다. 200lb의 최대 보유 용량을 제공합니다. Raptor Supplies 또한 높은 작동 온도를 가진 변형으로 이 클램프를 제공합니다.
Destaco 802-U-LC 교체 클램프 어셈블리는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 용접 및 조립과 같은 응용 분야에 이상적으로 사용됩니다.
A. Destaco는 또한 다양한 경량 및 중형 작업을 제공합니다. 공압 클램프 다양한 구성, 스타일 및 재료(알루미늄/스틸).
A. 공압 토글 클램프는 수동 홀드다운 또는 직선 토글 클램프와 기본 설계 및 작동이 동일하지만 공압으로 작동됩니다. 완전히 독립적이며 압력 소스 연결만 필요합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 작업물을 고정하기 위해 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량은 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도를 측정합니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바에 부착된 스핀들의 위치 및 클램프에 가해지는 반대 힘과 같은 여러 요인에 따라 유지 용량보다 작습니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
802-U-RC | U- 바 | ₩ 81,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.