그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 파워 클램프 |
공기 소비 | 0.03cu. 피트 |
집게 | 중간 의무 공압 홀드 다운 |
클램프 암 스타일 | 센터 |
클램핑 암 토크 | 60 Nm 수준 |
실린더 보어 | 1.5 " |
보유 용량 | 2000 파운드 |
토크 유지 | 192피트 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 145 |
개방 각도 | 112도 |
온도 운영. | -14 Deg ~ +194 Deg F |
포트 크기 | 사 1/8 |
UPC | 697437587008 |
선박 중량 (kg) | 2.99 |
선박 높이 (cm) | 5.51 |
선박 길이 (cm) | 35.1 |
선박 폭 (cm) | 5.51 |
HS 코드 | 8466208065 |
Destaco 870-2 공압식 클램프 또는 공압식 파워 클램프는 클램핑, 그리핑, 인장 및 금속 시트 위치 지정과 같은 다양한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다. 이 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 제작되었습니다. 동봉된 공압식 클램프는 정밀하게 설계되었으며 특히 우수한 클램핑력을 요구하는 열악한 용접 환경을 위해 고안되었습니다. 이 클램프는 또한 필요한 작업 위치에 대해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에서 경화 리벳 및 부싱과 통합되어 있습니다. 120ft-lb의 홀딩 토크를 제공하여 192psi의 최대 클램프 암 압력에서 작동합니다. 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 있습니다. 이 파워 클램프는 공작물 두께가 다양한 애플리케이션에 권장되며 잠금 위치에서 클램프 본체와 평행하고 112도의 개방 각도를 갖는 클램프 암이 특징입니다. Destaco 870-2 공압식 파워 클램프는 화씨 -2000 ~ 14도 범위의 온도에서 최대 195lb의 하중을 처리할 수 있으며 쉽고 안전한 설치를 위해 전면, 후면 또는 측면에서 표면에 쉽게 장착할 수 있습니다.
Destaco 870-2 공압식 파워 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 고정 장치 및 취급 시스템의 금속 시트 및 부품을 고정, 클램핑 및 배치하는 데 이상적입니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조로 되어 있으며 플랜지, 좁은 플랜지, 직선형 또는 견고한 베이스 장착 스타일이 있는 변형으로 제공되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 클램프는 잠금 위치의 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내기 위해 다양한 유지 용량으로 제공됩니다. 직선 동작 클램프는 또한 안전한 설치를 위해 영국식 또는 미터식 플런저 나사산을 특징으로 합니다. 고객은 확장된 위치에서 플런저가 이동한 거리를 기준으로 클램프를 선택해야 합니다.
A. 가장 중요한 고려 사항은 클램핑하는 부품의 크기, 생산 공정에서 사용할 수 있는 공간의 양, 클램프 주변에 어떤 종류의 접근이 필요한지입니다. 매우 작은 부품을 클램핑하고 이를 클램프에 가깝게 고정해야 하는 경우 분명히 작은 클램프가 필요합니다. 둘째, 피봇 포인트와 클램프 암의 길이, 툴링의 무게 사이의 거리를 고려해야 합니다. 또한 사용자는 클램프를 적용하는 데 필요한 조임력이나 유지력의 양도 고려해야 합니다.
A. Destaco 파워 클램프는 부품을 반복적이고 빠르게 정확하게 고정해야 하는 자동화된 제조 공정에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 공간 제한으로 인해(따라서 수동 액세스가 불가능함) 또는 클램프가 원격 위치에 있기 때문에 클램프를 수동으로 활성화하기 위한 액세스가 제한되거나 없는 애플리케이션에 이상적입니다.
A. 사양을 확인하면 토글 클램프의 용량을 알 수 있으므로 확실히 그렇습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이와 턱 열림에 대한 충분한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호하기 위해 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.