항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
실린더 보어 | 1.26 " |
듀티 사이클 | 보통/중간 |
보유 용량 | 600 파운드 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
플런저 높이 | 1.09 " |
플런저 스레드 크기 | M8 |
포트 크기 | 1/8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-803.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 7.44 |
선박 길이 (cm) | 25.04 |
선박 폭 (cm) | 6.02 |
원산지 | US |
공압 토글 클램프라고도 하는 Destaco 803-ME 공압 직선 클램프는 금속 가공, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정 및 테스트, 용접 및 조립 응용 분야에 이상적인 직선 토글 클램핑 동작을 사용합니다. 이 공압 클램프는 압축 공기를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 공작물을 제자리에 고정하고 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. 직선 클램프에는 클램핑 헤드에 공압을 가하기 위해 맞물릴 수 있는 레버가 있으며 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 이 공압식 토글 클램프는 원활한 작동을 위한 내장형 흐름 제어 기능과 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링을 갖추고 있습니다. T-슬롯(8EA-109-1) 또는 원형(810169) 스타일 센서를 수용할 수 있습니다. Destaco 803-ME 공압식 토글 클램프는 -600도에서 화씨 272.15도 사이의 온도 범위에서 최대 14lb(195kg)의 하중을 처리할 수 있는 인체공학적 디자인을 갖추고 있습니다.
803-ME Destaco 공압 홀드다운 토글 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 자동차 및 식품 및 포장 산업의 조립, 용접, 고정 및 테스트, CNC 가공, 플라스틱 사출 성형 및 가벼운 압착 작업과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
Destaco 803-ME 공압 직선 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 품질 성능을 보장합니다.
A. Destaco 공압식 클램프는 연속 생산 작업에서 빠른 클램핑에 이상적인 휴대용 공압식 토글 클램프입니다.
A. Destaco 공압 직선 클램프는 임시 고정을 위해 공기 작동식 실린더를 사용하며 연속 생산 작업에서 빠른 클램핑에 이상적입니다.
A. 공압 토글 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 힘을 가하기 위해 기계적 힘보다 압축 공기를 사용합니다. 그들은 복동 공압 실린더로 작동됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. 예, Destaco는 특히 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 제공하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
프로덕트 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 포트 크기 | 보유 용량 | 실린더 보어 | 플런저 높이 | 온도 운영. | 듀티 사이클 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | 5 / 16-18 | 1/8NPT | 600 파운드 | 1.26 " | 1.09 " | -10 ~ 90 °C | 보통/중간 | ₩ 481,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.