항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 1.73 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 102도 |
실린더 보어 | 1.26 " |
듀티 사이클 | 나쁨/낮음 |
힘을 발휘하다 | 200 파운드 |
보유 용량 | 200 파운드 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 3.77 " |
열리는 | 102도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-802-u.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 9.58 |
선박 길이 (cm) | 19.53 |
선박 폭 (cm) | 5.64 |
원산지 | US |
Destaco 802-UE 수직 고정 토글 클램프는 손을 사용하지 않고 공작물을 제자리에 고정/클램핑하도록 설계되었습니다. 이 공압 홀드 다운 클램프는 조립 및 용접 작업은 물론 금속 가공 및 목공 분야의 경량 클램핑에 이상적인 선택입니다. 손이 닿기 힘든 공간에서 클램핑 작업을 가능하게 하는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 토글 클램프에는 작업 전반에 걸쳐 원활한 클램핑을 보장하기 위해 흐름 제어 기능이 내장된 공압 실린더가 있습니다. 마그네틱 링 피스톤은 정확한 피스톤 위치 감지를 가능하게 하여 정확한 클램핑을 보장합니다. 작업 중 작업물이 미끄러지거나 움직이는 것을 방지하도록 설계된 U자형 클램핑 바가 특징입니다. 플랜지 베이스에는 평평한 표면/작업대에 클램프를 고정(나사 사용)하기 위한 두 쌍의 장착 구멍이 있습니다. 클램프를 제거하거나 재배치해야 하는 상황에서 드라이버를 사용하여 나사 4개만 풀면 쉽게 제거할 수 있습니다. Destaco 802-UE 수직 홀드 다운 토글 클램프에는 공작물을 제자리에 단단히 고정하는 조정 가능한 네오프렌 스핀들이 있습니다.
Destaco 802-UE 수직 홀드 다운 토글 클램프는 자동차, 제조 및 금속 가공 산업에서 용접 및 조립 작업을 수행하도록 설계되었습니다.
A. 예, Destaco 802-UE 및 Destaco 802-U-RC U 바 공압 클램프 외에 솔리드 바 스타일 클램프(Destaco 802-U)도 선택할 수 있습니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 토글 클램프는 용접, 목공, 인장, 조립 및 테스트를 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 공압식 클램프입니다.
A. 공압식 직선 작동 클램프와 달리 Destaco의 수동 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 특징입니다.
A. 클램프는 임시 작업을 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정하는 데 사용되는 유연한 응용 프로그램 도구입니다. 그들은 가구 제작, 금속 가공, 건설, 목공 및 용접과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
A. Destaco 802-UE와 같은 특정 직선 동작 클램프는 피스톤 유형 구성의 공압 실린더를 특징으로 합니다. 공기 공급 라인은 입력 포트를 통해 클램프 실린더에 공급됩니다. 핸즈프리 클램핑 작업은 입력 공기 공급을 조정하여 이루어집니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. Destaco 클램프의 빨간색 핸들은 인식 가능한 영역을 나타냅니다. 이는 작업자/작동자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 위치를 알리기 위해 수행됩니다. 색상은 클램프 작동에 추가적인 의미가 없습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 포트 크기 | 보유 용량 | 힘을 발휘하다 | 클램프 암 스타일 | 클램프 암 길이 | 실린더 보어 | 듀티 사이클 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802-U | 1/8NPT | 200 파운드 | 200 파운드 | U- 바 | 1.73 " | 1.26 " | 나쁨/낮음 | -10 ~ 90 °C | ₩ 300,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.