항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 1.73 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
실린더 보어 | 1.26 " |
듀티 사이클 | 나쁨/낮음 |
힘을 발휘하다 | 200 파운드 |
보유 용량 | 200 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 80 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-802-u.pdf |
UPC | 697437580207 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
토글 클램프라고도 하는 Destaco 802-U 공압식 고정 클램프는 작업물을 제자리에 고정하고 고정하도록 설계되었습니다. 금속 가공, 목공, 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 이 공압식 클램프에는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 장착되어 있습니다. 다양한 작업에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공하기 위해 공압 실린더와 결합된 오버 센터 토글 액션 링키지가 통합되어 제공됩니다. 이 공압 홀드 다운 클램프는 완전히 독립적이며 단일 압력 소스만 필요합니다. 클램프 장치는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 대한 센서 준비가 되어 있으며 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 따라서 외부 흐름 제어가 필요하지 않으므로 원활한 클램핑이 보장됩니다. 또한 오염된 환경에서 MIG 및 스폿 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. 공압식 토글 클램프에는 고정 장치에 쉽게 하드 파이프를 연결할 수 있고 화씨 -145도에서 14도 사이의 온도 범위에서 최대 194psig의 클램핑 압력을 전달할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 있습니다. 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에 강화 부싱 및 핀이 통합되어 있으며 최대 200lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 802-U 클램프는 U 바 클램핑 암과 통합되어 작업물을 안전하게 제자리에 고정하고 마그네틱 피스톤 링이 제공됩니다. 정확한 위치 감지 및 인체공학적 핸들 그립으로 작업자의 편안함을 극대화하고 손의 피로를 줄입니다.
Destaco 802-U 공압식 토글 클램프는 고정 장치 및 핸들링 시스템에서 판금 및 부품을 클램핑, 배치 및 고정하는 것과 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 다양한 기능 조합을 제공합니다. 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
Destaco 802-U 공압 홀드 다운 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 품질 성능을 보장합니다.
A. 공압 토글 클램프는 수동 홀드다운 또는 직선 토글 클램프와 기본 설계 및 작동이 동일하지만 공압으로 작동됩니다. 그들은 완전히 독립적이며 압력 소스 연결만 필요합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프와 함께 사용하기에 완벽한 반면 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용해야 합니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품 조립 또는 이와 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. 죔쇠 손잡이의 붉은색은 인식할 수 있는 부분만 묘사하기 때문에 큰 의미는 없습니다. 이것은 작업자가 쉽고 빠르게 핸들을 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 스핀들 위치(클램핑 암 길이), 실린더 면적, 실린더 보어 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 제공하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
프로덕트 | 모델 | 포트 크기 | 보유 용량 | 힘을 발휘하다 | 클램프 암 스타일 | 클램프 암 길이 | 실린더 보어 | 듀티 사이클 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802-UE | 1/8 | 200 파운드 | 200 파운드 | U- 바 | 1.73 " | 1.26 " | 나쁨/낮음 | -10 ~ 90 °C | ₩ 363,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.