EBERBACH 왕복 진탕기, 방폭형
스타일 | 모델 | 전압 | Hz | 생산 능력 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E5905 | 115V | 50/60 | 100의 파운드. | 11 " | ₩ 28,782,409 | |
B | E5905.25 | 230V | 50/60 | 100의 파운드. | 11 " | ₩ 12,829,090 |
상호 셰이커, 방폭형
Eberbach 왕복 셰이커는 다양한 속도로 용기의 내용물을 흔들고 혼합하도록 설계되었습니다. 위험한 위치에서 전기 폭발에 대한 안전을 제공하기 위해 등급 1(그룹 D) 및 등급 2(그룹 F & G)로 평가되었습니다. 이 셰이커는 최대 100lb의 무게를 견딜 수 있는 분말 코팅 마감 처리와 분당 50~60회의 속도 범위에서 다양한 흔들림을 위한 90/240Hz 모터가 특징입니다. 1.5인치 스트로크로 활발한 혼합이 가능합니다. 이 방폭형 왕복 셰이커는 115 및 230VAC 정격 전압으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 블래스터
- 라벨 메이커 리본 카트리지
- 호텔 도어 래치
- 진공 압력 스위치
- 폼 큐브
- 냉각
- 공기처리
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 손 및 휴대용 램프
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- WESCO 등받이
- BOSTON GEAR 턱 커플 링 허브
- MAUDLIN PRODUCTS 슬롯 형 심 키트
- WILKERSON 필터 레귤레이터, 1/4인치 NPT
- EDWARDS SIGNALING 다중 톤 신호
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 저전압 해제 메커니즘
- EATON 확실한 용도의 접촉기, 단극
- MASTER MAGNETICS 마그네틱 시트
- VESTIL ZLTT 시리즈 제로 리프트 및 틸트 테이블
- WEG 마운팅 어댑터