항목 | 방폭형 상호 셰이커 |
생산 능력 | 100의 파운드. |
마감재 | 전원 코팅 |
높이 | 11 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 39 " |
속도 | 90-240 osc / 분 |
행정 | 1.5 " |
전압 | 230V |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 83.92 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | Hz | 생산 능력 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5905 | 115V | 50/60 | 100의 파운드. | 11 " | ₩ 28,782,409 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.