EATON 1 시리즈 헤비 듀티 고정 모터
Eaton 1 시리즈 헤비 듀티 고정 모터는 트랜짓 믹서, 휠 로더, 콤팩터, 광산 장비, 도저, 아스팔트 포장 기계 및 임업 기계와 같은 고압 피스톤 모바일 응용 분야에 필요한 높은 토크를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 4633-214 | ₩ 8,012,815 | RFQ
|
A | 4633-184 | ₩ 7,251,832 | RFQ
|
A | 4633-141 | ₩ 8,932,028 | RFQ
|
A | 7630-055 | ₩ 14,957,292 | RFQ
|
A | 6433-009 | ₩ 8,899,660 | RFQ
|
A | 4633-029 | ₩ 7,051,268 | RFQ
|
A | 3933-006 | ₩ 6,992,580 | RFQ
|
A | 3933-003 | ₩ 6,850,844 | RFQ
|
A | 6433-021 | ₩ 8,733,620 | RFQ
|
A | 3333-001 | ₩ 5,902,315 | RFQ
|
A | 4633-047 | ₩ 7,061,432 | RFQ
|
A | 4633-009 | ₩ 7,193,004 | RFQ
|
A | 4633-002 | ₩ 7,217,336 | RFQ
|
A | 3933-001 | ₩ 6,850,844 | RFQ
|
A | 3333-037 | ₩ 6,492,556 | RFQ
|
A | 3333-008 | ₩ 6,318,424 | RFQ
|
A | 7630-065 | ₩ 14,469,084 | RFQ
|
특징
- 그들은 내구성을 향상시키고 기계의 작동 소음을 줄이는 주철 구조를 특징으로 합니다.
- 이 모터는 고정 간극 슬리퍼 디자인과 좁은 모바일 애플리케이션에 쉽게 맞출 수 있는 통합 밸브를 특징으로 하여 효율적인 작동을 보장합니다.
- 그들은 소형 패키지에서 고압 및 고전력 정밀 제어를 가능하게 하는 축 피스톤 펌프 기술을 통합합니다.
- 지지대가 있는 SAE C 또는 4볼트 유압 모터를 장착하도록 설계된 발 장착 브래킷이 함께 제공됩니다.
- 이 고성능 모터는 최대 67.3rpm의 속도에서 분당 5380갤런의 최대 유량을 제공합니다.
자주 묻는 질문
펌프에서 체크 밸브의 기능은 무엇입니까?
체크 밸브는 한 방향으로 매체의 높은 흐름을 허용하지만 역류에 저항하여 기계의 중요한 구성 요소에 대한 손상을 방지하는 단방향 밸브입니다. 또한 최소한의 압력 강하로 시스템을 준비 상태로 유지합니다.
씰 가드의 용도는 무엇입니까?
씰 가드는 내부 와이퍼 씰을 보호하는 금속 실드로 구성됩니다. 이 차폐물은 베어링 하우징 표면의 홈에 파묻혀 있으며 이물질로 인한 손상으로부터 표준 씰을 보호합니다.
샤프트 씰을 분해하는 방법은 무엇입니까?
- 고정 씰 어셈블리 주변의 표면을 청소하십시오.
- 한 쌍의 리테이닝 링 플라이어를 사용하여 리테이닝 링을 제거합니다.
- 펀치와 해머를 사용하여 샤프트 씰에 구멍을 뚫습니다.
- 샤프트 씰을 포켓에서 빼낼 수 있을 만큼만 펀칭된 구멍에 끝이 무딘 3인치 판금 나사를 설치합니다.
- 씰 뒤에 일자 드라이버 날을 조심스럽게 삽입하고 씰을 들어 올려 출력 구동축이 손상되지 않도록 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 및 드립 팬
- 배선 덕트
- 전기 와이어 로프 호이스트
- 보호 케이스
- 바이 패스 밸브
- 구조
- 가스히터 관련
- 작업대
- 플라스틱
- 기계
- HEATHROW SCIENTIFIC 슬라이드
- APPLETON ELECTRIC 방폭형 형광등 설비
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/16-8 Un
- ANVIL 타 파이프 지지대
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 공압 구동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, EPDM
- SPEARS VALVES FKM 개스킷이 있는 CPVC 새 스타일 탱크 어댑터, Fipt x SR Fipt SS 칼라
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 핏 x 핏
- MASTER LOCK 파이썬 잠금 케이블
- BUSSMANN FWP 고속 퓨즈, 700VAC/DC
- BROWNING XH200 벨트용 최소 보어 기어 벨트 풀리 재고 있음