KERN AND SOHN EFC 시리즈 플랫폼 저울
필터
유형을 표시 : LED 세그먼트 , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 단위: g, kg, lb, oz, PCS , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 계량 플랫폼 치수 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFC 30K-3 | 400 X 300 X 124 mm | +/-0.004kg | 124 mm | 300 mm | 400mm | 2g | 400 X 300 mm | 1g | ₩ 593,345 | |
B | EFC 60K-3 | 400 X 300 X 124 mm | +/-0.01kg | 124 mm | 300 mm | 400mm | 5g | 400 X 300 mm | 2.5g | ₩ 593,345 | |
C | EFC 60K-3L | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.01kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 5g | 500 X 400 mm | 2.5g | ₩ 641,454 | |
D | EFC 100K-3 | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.02kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10g | 500 X 400 mm | 5g | ₩ 641,454 | |
E | EFC 30K-3L | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.004kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 2g | 500 X 400 mm | 1g | ₩ 641,454 | |
F | EFC 100K-3L | 600 X 500 X 140 mm | +/-0.02kg | 140 mm | 500mm | 600 mm | 10g | 600 X 500 mm | 5g | ₩ 753,709 | |
G | EFC 300K-2 | 600 X 500 X 140 mm | +/-0.04kg | 140 mm | 500mm | 600 mm | 20g | 600 X 500 mm | 10g | ₩ 769,745 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 래칫 렌치 세트
- 다락방 사다리
- 검사 서비스 도어
- 스위치 액세서리
- 의료 조명
- 차단밸브
- 측정 및 레이아웃 도구
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 특성 테스터 (비전기적)
- 용접 오븐 및 액세서리
- DRANETZ 전력 품질 분석기
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 니플 1/4 인치 Mnpt 로우 리드 황동
- BUSSMANN GLD 계열 특수 퓨즈
- DIXON 2- 러그 호스 끝
- VULCAN HART 하부 패널 스탠드
- EATON 보조 스위치 부착 키트
- WHEATON 스냅 캡
- TMI 교체 스트립
- TRACERLINE UV 형광 염료
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, XDVD 웜/웜 이중 감속 감속기