항목 | 균형 척도 |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LED 세그먼트 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.01kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 120 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-efc-60k-3l.pdf |
가독성 | 5g |
직사각형 계량 표면 크기 | 500 X 400 mm |
재현성 | 0.001, 0.002kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 2.5g |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 25g |
단위 | g, kg, lb, oz, PCS |
용량 무게 | 60kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 500 X 400 X 120 mm |
무게 표면 깊이 | 400 mm |
무게 표면 폭 | 500 mm |
선박 중량 (kg) | 12.5 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 49 |
선박 폭 (cm) | 88 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 계량 플랫폼 치수 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC 100K-3 | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.02kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10g | 500 X 400 mm | 5g | ₩ 641,454 | ||
EFC 100K-3L | 600 X 500 X 140 mm | +/-0.02kg | 140 mm | 500mm | 600 mm | 10g | 600 X 500 mm | 5g | ₩ 753,709 | ||
EFC 300K-2 | 600 X 500 X 140 mm | +/-0.04kg | 140 mm | 500mm | 600 mm | 20g | 600 X 500 mm | 10g | ₩ 769,745 | ||
EFC 30K-3 | 400 X 300 X 124 mm | +/-0.004kg | 124 mm | 300 mm | 400mm | 2g | 400 X 300 mm | 1g | ₩ 593,345 | ||
EFC 30K-3L | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.004kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 2g | 500 X 400 mm | 1g | ₩ 641,454 | ||
EFC 60K-3 | 400 X 300 X 124 mm | +/-0.01kg | 124 mm | 300 mm | 400mm | 5g | 400 X 300 mm | 2.5g | ₩ 593,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.