EDWARDS SIGNALING 다중 톤 신호
필터
생산 능력: 55 톤 , 색상: 회색 , 현재 등급: 0.38 , 깊이: 8.875 " , 키: 13 " , 하우징 재질: 아연 합금 , 실내 실외: 실내 / 실외 , 장착: 1/2 "도관 또는 표면 , 작동 온도: -31도 ~ 104도 F 위험한 장소, -40도 ~ 151도 F 비 위험 장소 , 사운드 레벨: 120 dB , 너비: 8.25 "
스타일 | 모델 | A | 항목 | 전력 정격 | 전압 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5530M-120N5 | - | 다중 신호 장치 | 15Watt | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
A | 5530M-485Y6 | - | 멀티 톤 신호 | - | - | 120/240Hz에서 50/60VAC, 125/250VDC | - | RFQ
|
B | 5530MHV-24AQ | - | 다중 신호 장치 | - | 24VAC/DC | - | - | RFQ
|
B | 5530MHV-24Y6 | - | 다중 신호 장치 | - | - | - | - | RFQ
|
B | 5530MHV-485Y6 | - | 멀티 톤 신호 | 30W | - | 120/240Hz에서 50/60VAC, 125/250VDC | - | RFQ
|
A | 5530MV-485Y6 | - | 멀티 톤 신호 | - | - | 120/240Hz에서 50/60VAC, 125/250VDC | - | RFQ
|
B | 5531MHV-24Y6 | - | 다중 신호 장치 | 30Watt | - | 120/240Hz에서 50~60VAC, 125~150VDC | - | RFQ
|
A | 5531MV-24N5 | - | 다중 신호 장치 | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
B | 5531MHV-24AQ | - | 다중 신호 장치 | 30Watt | - | 24/50Hz에서 60VAC, 24VDC | - | RFQ
|
A | 5531MV-120N5 | - | 다중 신호 장치 | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
A | 5530M-24N5 | 0.36 | 다중 신호 장치 | - | 120 VAC | - | ₩ 2,170,945 | |
A | 5531M-24N5 | 0.36 | 다중 신호 장치 | - | 120 VAC | - | ₩ 3,050,337 | |
A | 5531M-120N5 | 0.38 | 다중 신호 장치 | - | 120 VAC | - | ₩ 2,665,565 | |
A | 5530M-24AQ | 0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC | 다중 신호 장치 | - | 24VAC/DC | - | ₩ 2,174,970 | |
A | 5531M-24AQ | 0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC | 다중 신호 장치 | - | 24VAC/DC | - | ₩ 2,747,937 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 난연성 비옷
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 안장 클램프
- 보링 바
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 소켓 및 비트
- 나사
- 엿보는 도구
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 감속기
- DAYTON 샤프트 칼라
- CHECKERS 이지 라이더, 주차 정류장
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 12포인트 표준 소켓
- LEWISBINS DC2000 시리즈-ESD 세이프 디바이더 박스 커버
- CALBRITE 스테인레스 스틸 위생 플렉스 피팅
- WEG 마그네틱 모터 스타터
- VESTIL C-130 시리즈 알루미늄 사다리/카트
- BALDOR / DODGE 특수 용도, 플랜지, 분할 테이퍼 롤러 베어링
- BALDOR / DODGE XT30 헤비듀티 드럼 풀리
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E43 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기