EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ 다중 톤 신호, 55톤 용량, 24VAC/DC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 신호 장치 |
A | 0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC |
색상 | 회색 |
데시벨 | 110db |
깊이 | 8.875 " |
높이 | 13 " |
주택 자재 | 아연 합금 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
설치 | 1/2 "도관 또는 표면 |
온도 운영. | -31도 ~ 104도 F 위험한 장소, -40도 ~ 151도 F 비 위험 장소 |
전압 | 24VAC/DC |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 5.49 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 40.01 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8531800040 |
원산지 | US |
모델 | A | 항목 | 전력 정격 | 전압 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5530M-24N5 | 0.36 | 다중 신호 장치 | - | 120 VAC | - | ₩ 2,199,242 | |
5530M-24AQ | 0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC | 다중 신호 장치 | - | 24VAC/DC | - | ₩ 2,309,825 | |
5531M-24N5 | 0.36 | 다중 신호 장치 | - | 120 VAC | - | ₩ 3,027,885 | |
5531M-120N5 | 0.38 | 다중 신호 장치 | - | 120 VAC | - | ₩ 2,724,277 | |
5530M-120N5 | - | 다중 신호 장치 | 15Watt | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
5530M-485Y6 | - | 멀티 톤 신호 | - | - | 120/240Hz에서 50/60VAC, 125/250VDC | - | RFQ
|
5530MHV-24AQ | - | 다중 신호 장치 | - | 24VAC/DC | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.