YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 & HSS, 4 날 일반 길이 더블
필터
절단 방향 : 오른손 , 절단 유형: 비 센터 , 치수 유형: 분수 인치 , 끝: 두 , 끝 스타일: 스퀘어 엔드 , 마치다: 빛나는 , 나선 각도: 30 학위 , 목록 번호: E2051 , 재료: 코발트 , 플루트 수: 4 , 유형: 범용
스타일 | 모델 | 지름 | 절단 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12297 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ₩ 39,375 | |
A | 12359 | 3 / 4 " | 1.625 " | 5.625 " | 3 / 4 " | ₩ 119,314 | |
A | 12305 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ₩ 43,050 | |
A | 12293 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ₩ 40,600 | |
A | 12337 | 5 / 8 " | 1.375 " | 5" | 5 / 8 " | ₩ 101,010 | |
A | 12301 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ₩ 40,600 | |
A | 12291 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ₩ 40,600 | |
A | 12313 | 7 / 16 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 63,244 | |
A | 12295 | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ₩ 42,997 | |
A | 12330 | 9 / 16 " | 1.375 " | 5" | 5 / 8 " | ₩ 105,420 | |
A | 12299 | 9 / 32 " | 11 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ₩ 43,732 | |
A | 12290 | 9 / 64 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ₩ 46,077 | |
A | 12350 | 11 / 16 " | 1.625 " | 5.625 " | 3 / 4 " | ₩ 111,300 | |
A | 12303 | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ₩ 41,037 | |
A | 12292 | 11 / 64 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ₩ 44,502 | |
A | 12309 | 13 / 32 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 65,975 | |
A | 12294 | 13 / 64 " | 9 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ₩ 45,150 | |
A | 12317 | 15 / 32 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 65,975 | |
A | 12296 | 15 / 64 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ₩ 42,962 | |
A | 12298 | 17 / 64 " | 11 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ₩ 46,077 | |
A | 12300 | 19 / 64 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ₩ 46,077 | |
A | 12302 | 21 / 64 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ₩ 44,502 | |
A | 12304 | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ₩ 44,502 | |
A | 12307 | 25 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 66,360 | |
A | 12311 | 27 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 64,260 | |
A | 12315 | 29 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 66,360 | |
A | 12319 | 31 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 69,107 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 거는 저울
- 콜릿 척
- 온도 경보
- 보호 슬리브
- 스테인레스 스틸 계단 트레드
- 베어링스
- 스위치
- 브레이스 및 브라켓
- 측정 장비
- 밸브
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 1-1/4" 보어 직경
- SINGER SAFETY 소음 감소 파티션 패널
- WESCO 강철 접이식 핸들 플랫폼 트럭
- MITUTOYO 보어 게이지 세트 보어 매틱
- MILLER - WELDCRAFT 수냉식 토치
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3-48 Unc Lh
- APPLETON ELECTRIC 일체형 개스킷으로 덮기
- GLOBE SCIENTIFIC 로터
- ENERPAC JHA 시리즈 유압 알루미늄 잭
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기