그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코발트 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 비 센터 |
지름 | 11 / 64 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 두 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 스퀘어 엔드 |
마감재 | 빛나는 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 1 / 2 " |
목록 번호 | E2051 |
자재 | 코발트 |
밀링 직경. | 11 / 64 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3.25 " |
생크 직경 | 3 / 8 " |
타입 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | KR |
모델 | 지름 | 절단 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12290 | 9 / 64 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ₩ 46,077 | |
12291 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ₩ 40,600 | |
12293 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ₩ 40,600 | |
12294 | 13 / 64 " | 9 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ₩ 45,150 | |
12295 | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ₩ 42,997 | |
12296 | 15 / 64 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ₩ 42,962 | |
12297 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ₩ 39,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.