DAYTON 레버 체인 호이스트
스타일 | 모델 | 브레이크 | 마감재 | 후크 열기 | 승강기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48ME55 | - | - | - | - | - | - | ₩ 549,045 | |
B | 425Z69 | - | - | - | - | - | - | ₩ 315,857 | |
C | 49CX78 | - | - | - | - | - | - | ₩ 582,662 | |
D | 425Z65 | - | - | - | - | - | - | ₩ 314,387 | |
E | 49CX79 | - | - | - | - | - | - | ₩ 688,345 | |
F | 425Z67 | - | - | - | - | - | - | ₩ 530,110 | |
G | 48ME57 | - | - | - | - | - | - | ₩ 949,392 | |
H | 49CX80 | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,225,700 | |
I | 425Z71 | - | - | - | - | - | - | ₩ 479,780 | |
J | 48ME56 | - | - | - | - | - | - | ₩ 759,640 | |
K | 3TP99 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1.625 " | 20 피트 | 6600의 파운드 | 19-5 / 16 " | ₩ 1,029,455 | |
K | 3TP93 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1-1 / 16 " | 20 피트 | 1650의 파운드 | 12.375 " | ₩ 692,370 | |
K | 3TP92 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1-1 / 16 " | 10 피트 | 1650의 파운드 | 12.375 " | ₩ 781,515 | |
K | 3TP95 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1.25 " | 10 피트 | 3300의 파운드 | 14.375 " | ₩ 653,765 | |
K | 3TP98 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1.625 " | 10 피트 | 6600의 파운드 | 19-5 / 16 " | ₩ 1,058,050 | |
K | 3TP96 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1.25 " | 20 피트 | 3300의 파운드 | 14.375 " | ₩ 876,960 | |
L | 4ZX44 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 그린 | 1.125 " | 10 피트 | 1650의 파운드 | 12.625 " | ₩ 1,027,355 | |
M | 4ZX50 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 그린 | 1-9 / 16 " | 20 피트 | 6600의 파운드 | 18-11 / 16 " | ₩ 1,552,600 | |
L | 4ZX45 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 그린 | 1.125 " | 20 피트 | 1650의 파운드 | 12.625 " | ₩ 787,465 | |
N | 4ZX47 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 그린 | 1.25 " | 10 피트 | 3300의 파운드 | 14-13 / 16 " | ₩ 1,095,132 | |
N | 4ZX48 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 그린 | 1.25 " | 20 피트 | 3300의 파운드 | 14-13 / 16 " | ₩ 1,166,130 | |
M | 4ZX49 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 그린 | 1-9 / 16 " | 10 피트 | 6600의 파운드 | 18-11 / 16 " | ₩ 1,524,355 |
레버 체인 호이스트
Dayton 레버 체인 호이스트는 창고, 하역장 및 작업장에서 무거운 화물을 들어 올리고 옮기도록 설계되었습니다. 이 체인 호이스트는 웨스턴 스타일의 이중 디스크 브레이크를 사용하여 하중을 정확하게 배치하고 스틸 체인을 사용하여 하중을 처리합니다. 적재물이 우발적으로 떨어지는 것을 방지하기 위한 안전 래치 후크가 장착되어 있으며 작업자 편의를 위해 레버 핸들에 쿠션이 있습니다. 이 래칫 호이스트는 화물을 들어 올리거나 내리는 동안 부하를 제어하므로 체인의 느슨함을 빠르게 감당할 수 있습니다. 1650, 3300 및 6600lb 부하 용량으로 제공되는 다양한 레버 체인 호이스트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장치를 통한 방화 통과
- 계단 등반 핸드 트럭
- 로타리 도구 액세서리
- 보안 / 구역 조명기구
- 스윙 클램프 암
- 샌딩 액세서리
- 콘크리트 공사
- 부싱
- 공기압 시스템 구성품
- 냉동 시험 장비
- LINCOLN ELECTRIC 용접기 생성기
- EXTECH 테스트 리드
- KERN AND SOHN 초음파 경도 시험기
- COOPER B-LINE B191-18 시리즈 브래킷
- HOFFMAN 앵글 어댑터
- SPEARS VALVES CPVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, 아연 러그, Buna
- SPEARS VALVES 스케줄 40 수리 피팅 파이프 익스텐더, OD 마개 x ID 마개
- EATON ECN33 클래스 비조합 스타터
- BALDOR / DODGE Tigear-2 퀼 입력 포함 식품 안전 감속기, 크기 17
- BOSTON GEAR CASC 시리즈 일체형 알루미늄 클램핑 칼라