DAYTON 4ZX49 레버 체인 호이스트 6600 Lb. 리프트 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레버 체인 호이스트 |
브레이크 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 |
체인 | 경화 강 |
체인 길이 | 10 피트 |
마감재 | 그린 |
후크 열기 | 1-9 / 16 " |
레버 길이 | 16-1 / 4 " |
승강기 | 10 피트 |
부하 용량 | 6600의 파운드 |
최소 후크 사이 | 18-11 / 16 " |
과부하 보호 | 아니 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 77의 파운드 |
리빙 | 1 |
선박 중량 (kg) | 25.79 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 57.66 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
모델 | 브레이크 | 마감재 | 후크 열기 | 승강기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TP92 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1-1 / 16 " | 10 피트 | 1650의 파운드 | 12.375 " | ₩ 781,515 | |
3TP93 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1-1 / 16 " | 20 피트 | 1650의 파운드 | 12.375 " | ₩ 692,370 | |
3TP95 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1.25 " | 10 피트 | 3300의 파운드 | 14.375 " | ₩ 653,765 | |
3TP96 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1.25 " | 20 피트 | 3300의 파운드 | 14.375 " | ₩ 876,960 | |
3TP98 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1.625 " | 10 피트 | 6600의 파운드 | 19-5 / 16 " | ₩ 1,058,050 | |
3TP99 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1.625 " | 20 피트 | 6600의 파운드 | 19-5 / 16 " | ₩ 1,029,455 | |
4ZX44 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 그린 | 1.125 " | 10 피트 | 1650의 파운드 | 12.625 " | ₩ 1,027,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.