EATON ECN33 클래스 비조합 스타터
Eaton ECN33 클래스 비조합 역회전 스타터는 전기 모터의 작동을 제어하는 데 사용됩니다. 각 구성 요소에 대한 인클로저가 있고 별도의 인클로저에 접촉기 및 열 과부하 계전기가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ECN3321AAA | ₩ 9,127,692 | RFQ
|
A | ECN3311AAA | ₩ 5,140,660 | RFQ
|
A | ECN3301CBA-C1 | ₩ 7,369,124 | RFQ
|
A | ECN3301EAA | ₩ 4,687,648 | RFQ
|
A | ECN3308AAA | ₩ 5,905,984 | RFQ
|
A | ECN3321CAA | ₩ 9,175,544 | RFQ
|
A | ECN3311EEA | ₩ 6,840,148 | RFQ
|
특징
- 208~600V 전압 범위의 XNUMX상 AC 전원으로 작동할 수 있습니다.
- 이 스타터는 높은 전류 용량과 연장된 서비스 수명을 위해 은 합금 접점과 함께 제공됩니다.
- 스타터의 상태를 원격으로 표시하고 제어 회로에 사용하기 위한 보조 접점이 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- ABS
- cUL
- UL
자주 묻는 질문
이 반전 스타터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 애플리케이션 요구 사항 및 환경 요인에 따라 접촉기 및 과부하 계전기에 적합한 외함을 선택하십시오.
- 적절한 여유 공간이 있는 위치에 적절한 장착 하드웨어를 사용하여 엔클로저를 장착합니다.
- 전선 크기 및 종단에 대한 제조업체의 지침에 따라 접촉기 인클로저의 라인 단자에 XNUMX상 AC 전원 공급 장치를 배선합니다.
- 전선 크기 및 종단에 대한 제조업체의 지침에 따라 접촉기 인클로저의 부하 단자에 모터 리드를 배선합니다.
- 애플리케이션 요구 사항에 따라 제어 회로 전선을 접촉기 및 과부하 릴레이 인클로저의 보조 접점에 연결합니다.
- 스타터를 테스트하여 적절한 작동 및 과부하 보호를 확인하고 문제를 해결하십시오.
- 각 단자 및 제어 장치의 기능을 식별할 수 있도록 적절한 표시로 스타터에 라벨을 붙입니다.
Eaton ECN33 클래스 스타터를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 외함에 손상이나 마모가 있는지 정기적으로 검사하고 필요에 따라 수리하거나 교체하십시오.
- 스타터를 정기적으로 청소하여 오물, 먼지 및 이물질을 제거하십시오.
- 접점에 마모나 손상 흔적이 있는지 검사하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 올바른 기능을 보장하기 위해 과부하 릴레이를 정기적으로 테스트하십시오.
- 제조업체의 권장 사항에 따라 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
- 배선 연결이 단단하고 안전한지 정기적으로 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진흙 및 페인트 믹서 부착물
- 와이어 선반
- 와이어 선반 포스트
- 연마 방사형 강모 디스크
- 3.3인치 직경 모터
- 스트랩 및 타이 다운
- 원심펌프
- 피팅
- 사서함 및 게시물
- 구색
- NORTON ABRASIVES 단일 그릿 숫돌
- NEW PIG 흡수성 팬
- TENNSCO 볼트리스 선반 파티클 보드
- ZURN 개스킷, 브랜드 Zurn에 적합
- COOPER B-LINE 유형 12 앵글 전면 푸시버튼 인클로저
- PLAST-O-MATIC 압력 레귤레이터
- WATTS LFN250 시리즈 철 본체 수압 감압 밸브
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷