항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 4.81 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 96도 |
실린더 보어 | 2.48 " |
듀티 사이클 | 우수/높음 |
보유 용량 | 4000 파운드 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 12.27 " |
열리는 | 96도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/4 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-858.pdf |
선박 중량 (kg) | 7.25 |
선박 높이 (cm) | 18.08 |
선박 길이 (cm) | 44.5 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
Destaco 858-E 공압 홀드 다운 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 빠른 클램핑을 위해 압축 공기로 작동됩니다. 이는 특히 빈번한 클램핑 프로세스가 수행되는 경우 사용자의 부담을 덜어줍니다. 클램핑 포트에 공기압이 가해져 클램핑 암이 움직여 공작물을 고정합니다. 필요한 클램핑력이 달성되어 공작물에 가해집니다. 이 공압식 클램프는 동시에 작동하거나 특정 순서로 닫거나 열 수 있습니다. Destaco 858-E 공압 홀드다운 클램프에는 토글 시스템이 있어 공기 공급이 중단되더라도 장치가 닫힌 상태를 유지합니다. 또한 최종 변속비가 높아 공기 소모량이 적습니다. Destaco 토글 시스템은 클램핑 암의 피벗에 의해 달성되는 큰 개방 이동과 그 결과 발생하는 최적의 힘 및 이동 비율을 제공합니다. 이 공압식 토글 클램프는 공작물을 확실하고 확실하게 고정합니다. 클램프를 해제할 때는 해제 포트에 공기압을 가합니다. 완전히 독립형이며 사용자 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. Destaco 공압식 토글 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 기능이 내장되어 있습니다. 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 장착되어 있습니다. Destaco 858-E 공압 홀드 다운 클램프는 96도의 큰 개방 각도를 가지고 있어 구성 요소를 쉽게 제거할 수 있습니다.
Destaco 858-E 공압 홀드다운 토글 클램프는 식품 및 포장, 자동화, 항공우주 및 자동차 산업의 조립 및 용접 응용 분야에 사용됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 뉴턴(N)으로 지정된 포장 자체의 클램핑력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기와 함께 이 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무 조각이 클수록 더 큰 압력이 필요합니다.
프로덕트 | 모델 | 포트 크기 | 보유 용량 | 클램프 암 스타일 | 실린더 보어 | 클램프 암 길이 | 듀티 사이클 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858 | 1/4NPT | 4000 파운드 | 솔리드 바 | 2.48 " | 4.81 " | 우수/높음 | -10 ~ 90 °C | ₩ 1,336,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.