DESTACO 810 시리즈 공압 토글 클램프
스타일 | 모델 | 포트 크기 | 보유 용량 | 클램프 암 스타일 | 실린더 보어 | 클램프 암 길이 | 듀티 사이클 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 810-UE | 1/8 | 600 파운드 | U- 바 | 1.57 " | 3.57 " | 보통/중간 | -10 ~ 90°C | ₩ 555,927 | |
B | 810-SE | 1/8 | 750 파운드 | 솔리드 바 | 1.57 " | 3.57 " | 보통/중간 | -10 ~ 90°C | ₩ 593,930 | |
C | 810-U | 1/8NPT | 600 파운드 | U- 바 | 1.57 " | 3.57 " | 보통/중간 | -10 ~ 90°C | ₩ 538,002 | |
D | 810-S | 1/8NPT | 750 파운드 | 솔리드 바 | 1.57 " | 3.57 " | 보통/중간 | -10 ~ 90°C | ₩ 784,962 |
810 시리즈 공압 토글 클램프
이 Destaco 810 시리즈 공압 토글 클램프(공압 홀드 다운 클램프라고도 함)는 Destaco 210 시리즈 클램프의 공압 버전입니다. 그들은 원형 또는 T 슬롯 스타일 센서를 위한 센서 준비 설계를 통합하고 외부 흐름 제어의 필요성을 제거하기 위해 내장된 흐름 제한 기능을 제공합니다. 자동차 및 식품 및 포장 산업의 조립 및 용접 응용 분야에서 빠른 클램핑에 이상적입니다. 이 Destaco 공압식 클램프는 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. 또한 이러한 휴대용 공압식 클램프를 사용하면 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 그들은 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 Destaco 클램프에는 Togwgle Lock Plus 안전 메커니즘이 장착되어 있어 공기압이 완전히 손실된 경우에도 클램프를 기계적으로 잠근 상태로 유지하고 중앙 중심 잠금 상태를 유지하고 의도하지 않은 열림으로부터 보호합니다. 또한 Toggle Lock Plus 기능은 최대 856lb의 힘을 가하는 데 도움이 됩니다. 이 공압식 클램핑 시스템의 일부 모델은 볼트 리테이너와 통합되어 최대 750lb의 하중을 처리하고 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. 145psi 압력에서. 이 Destaco 810 시리즈 클램프는 누출 없는 연결을 위해 1/8 NPT의 공기 포트 크기를 가지고 있습니다. 일부 모델에는 진동에 대한 안전한 연결을 위한 플랜지 와셔 또는 최대 클램핑력을 위한 스핀들 액세서리가 있습니다. 이 클램프는 빠른 분리 2mm 및 5mm 연장 케이블(각각 CABL-010 및 CABL-013)과 호환됩니다.
또한 Destaco 교체 씰 키트(810450-40-1-00), 교체 클램프 어셈블리(810-U-LC 및 810-S-LC) 및 교체 실린더 어셈블리(810CYL)를 제공하여 고성능 워크홀딩, 자동화 및 억제 솔루션을 제공합니다. , 부드럽고 지속적인 클램핑을 위해 모든 종류의 방해물을 방지합니다.
사용
이 Destaco 810 시리즈 공압식 토글 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 조립, 고정 및 테스트와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
특징
- 이 Destaco 810 시리즈 공압식 토글 클램프는 내장된 흐름 제어 기능을 갖추고 있어 외부 흐름 제어를 제거합니다.
- 원형 T 슬롯 스타일 실린더에 대한 센서 준비가 되어 있어 로우 프로파일 장착과 쉬운 장착을 제공합니다.
- 이 장치에는 공기 압력이 완전히 손실된 경우에도 클램프를 기계적으로 잠긴 상태를 유지하고 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지하는 토글 잠금 플러스 안전 기능이 장착되어 있습니다.
- 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링과 함께 제공됩니다.
- 이러한 Destaco 클램프는 화씨 -14도에서 194도 범위의 온도와 최대 145psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
- 최대 750lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
- 이 810 시리즈 클램프는 공작물을 제자리에 안전하게 유지하기 위해 솔리드 및 U 바 클램핑 암 변형으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- Destaco CABL-010 및 CABL-013: 이 Destaco 빠른 분리 2M(CABL-010) 및 5M(CABL-013) 연장 케이블은 길이와 높이를 유연하게 조정할 수 있으며 여러 클램핑 지점이 필요한 영역을 위해 설계되었습니다.
- Destaco 810450-40-1-00: 이 교체용 씰 키트는 클램프의 원활한 작동을 위해 브랜드의 810 시리즈 공압식 토글 클램프와 함께 사용됩니다.
- Destaco 810-U-LC 및 810-S-LC: 이 교체용 클램프 어셈블리는 부드러운 클램핑 작업을 제공합니다.
- Destaco 810CYL: 이 교체 실린더 어셈블리는 서비스 수명을 늘리기 위해 내부적으로 윤활됩니다. 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 보장합니다.
표준 및 승인
- 이 810 시리즈 공압 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
이 Destaco 810 시리즈 공압식 토글 클램프는 장치를 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 나사산 장착 구멍이 있는 플랜지 베이스와 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문
Destaco 810 시리즈 공압식 토글 클램프가 제대로 작동하려면 어떤 액세서리가 필요합니까?
Destaco 810 시리즈 공압 클램프는 적절한 클램핑을 위해 플랜지 와셔 또는 리테이너 볼트 및/또는 스핀들 어셈블리를 수용합니다.
공압 토글 클램프 란 무엇입니까?
공압 토글 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 힘을 가하기 위해 기계적 힘보다 압축 공기를 사용합니다. 그들은 복동 공압 실린더로 작동됩니다.
공압식 홀드다운 토글 클램프는 어떻게 작동합니까?
토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
Destaco는 방수 클램프 센서도 공급합니까?
예, Destaco는 또한 특히 IP65 표준에 따라 설계된 유도형 센서를 제공하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기타 후크
- 벽걸이 형 와이어 선반
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛 액세서리
- 돋보기 측정 저울
- 압력 게이지 교정기
- 안면보호
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 푸시 버튼
- 특수 팬 및 액세서리
- APEX-TOOLS Torx 파워 비트
- MICRO 100 인덱서 블 보링 바 쿨 런트 스루 왼손
- MEGAPRO Robertson 시리즈 임팩트 비트, 정사각형
- KELCH 콜릿척 테이퍼 사이즈 HSK63F
- HOFFMAN 프레임 감소 브래킷
- WATTS 진공 차단기 역류 방지기
- MAGLINER 마운팅 플레이트
- DURHAM MANUFACTURING 랙
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착 리듀서, 203 크기