항목 | 교체 용 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 바 오프닝 | 95도 |
장착 방향 | 수직선 |
열리는 | 95도 |
포트 크기 | 1/8NPT |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 19.08 |
선박 길이 (cm) | 17.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
Destaco 817-U-LC 교체용 공압식 클램프는 공압식 실린더를 사용하여 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정합니다. 반복적인 생산 작업에서 빠른 클램핑에 적합합니다. 이 휴대용 공압식 클램프를 사용하면 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더와 통합되어 있습니다. 이 공압 홀드 다운 토글 클램프는 압축 공기를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 817-U-LC 교체용 공압식 클램프는 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계를 특징으로 하며 고정물에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더와 함께 제공됩니다. 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 이 공압식 클램프는 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합되어 제공됩니다. 이 휴대용 장치는 완전히 독립적이며 추가 안전을 위해 단일 압력 소스만 필요합니다. 원형 및 T 슬롯 스타일 센서를 위한 센서이며 팔 익스텐션을 부드럽게 부착할 수 있는 인체공학적 핸들 디자인이 특징입니다. 최대 375lb의 하중을 처리할 수 있습니다. Destaco 817-U-LC 교체용 공압식 클램프에는 정확한 위치 감지를 위한 마그네틱 피스톤 링이 장착되어 있으며 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 817-U-LC 교체용 공압 홀드다운 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차 및 식품 및 산업 분야의 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정 장치, 테스트, 용접, CNC 가공 및 위치 지정과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 포장 산업.
A. 공압 토글 클램프는 수동 홀드다운 또는 직선 토글 클램프와 기본 설계 및 작동이 동일하지만 공압으로 작동됩니다. 그들은 완전히 독립적이며 압력 소스 연결만 필요합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프와 함께 사용하기에 완벽한 반면 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용해야 합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품 조립 또는 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. 죔쇠 손잡이의 붉은색은 인식할 수 있는 부분만 묘사하기 때문에 큰 의미는 없습니다. 이것은 작업자가 쉽고 빠르게 핸들을 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 스핀들 위치(클램핑 암 길이), 실린더 면적, 실린더 보어 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 제공하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 가장 중요한 고려 사항은 클램핑하는 부품의 크기, 생산 공정에서 사용 가능한 공간의 양, 클램프 주변에 필요한 접근 방식입니다. 매우 작은 부품을 클램핑하고 이를 클램프에 가깝게 고정해야 하는 경우 분명히 작은 클램프가 필요합니다. 둘째, 피봇 포인트와 클램프 암의 길이, 툴링의 무게 사이의 거리를 고려해야 합니다. 또한 사용자는 클램프를 적용하는 데 필요한 조임력이나 유지력의 양도 고려해야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 바 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
817-S-LC | 고체 | ₩ 329,203 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.