APOLLO 밸브 88A-100 시리즈 플랜지형 표준 포트 볼 밸브
스타일 | 모델 | 액추에이터 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 88A10021 | - | - | ₩ 2,331,980 | |
A | 88A1002449 | - | - | ₩ 2,373,700 | |
A | 88A10970 | - | - | ₩ 3,270,148 | |
A | 88A10A2477 | - | - | ₩ 4,503,548 | |
A | 88A109TDUL | - | - | ₩ 2,240,224 | |
A | 88 년 | - | - | ₩ 2,159,220 | |
A | 88A1092449 | - | - | ₩ 2,172,016 | |
A | 88A10824TD | - | - | ₩ 1,616,216 | |
A | 88 년 | - | - | ₩ 1,537,480 | |
A | 88A10867 | - | - | ₩ 1,502,088 | |
A | 88A10880 | - | - | ₩ 1,498,280 | |
A | 88 년 | - | - | ₩ 1,570,184 | |
A | 88 년 | - | - | ₩ 2,362,500 | |
A | 88A10024TC | - | - | ₩ 2,382,184 | |
A | 88A1002480 | - | - | ₩ 2,344,692 | |
A | 88A10010 | - | - | ₩ 2,273,544 | |
A | 88A10A24MH | - | - | ₩ 6,033,888 | |
A | 88A109MG | - | - | ₩ 3,463,488 | |
A | 88A10924 | - | - | ₩ 2,096,416 | |
A | 88A10965 | - | - | ₩ 2,110,752 | |
A | 88A10915 | - | - | ₩ 2,321,816 | |
A | 88A10921 | - | - | ₩ 2,144,660 | |
A | 88A10904 | - | - | ₩ 2,298,492 | |
A | 88A - 100-01 | - | 3" | ₩ 2,511,243 | RFQ
|
A | 88A-107-01A | - | 1.5 " | ₩ 1,470,636 | RFQ
|
A | 88A-10A-01 | - | 4mm | ₩ 4,390,858 | RFQ
|
A | 88A10C24MG | - | - | ₩ 9,216,200 | |
A | 88A10A69 | - | - | ₩ 4,449,508 | |
A | 88A10G65MG | - | - | ₩ 31,615,584 | |
A | 88A10C65 | - | - | ₩ 7,092,400 | |
A | 88 년 | - | - | ₩ 2,129,876 | |
A | 88A10A24TC | - | - | ₩ 4,067,392 | |
A | 88A10C24 | - | - | ₩ 7,071,624 | |
A | 88A10AMG | - | - | ₩ 5,614,588 | |
A | 88A10E01 | - | - | ₩ 15,002,988 | |
A | 88A10G49MG | - | - | ₩ 30,231,208 | |
A | 88A10E24UL | - | - | ₩ 15,160,572 | |
A | 88A10E65MG | - | - | ₩ 18,384,632 | |
A | 88A10G49 | - | - | ₩ 27,015,576 | |
A | 88A10C69 | - | - | ₩ 7,677,376 | |
A | 88A10A70 | - | - | ₩ 5,381,516 | |
A | 88A10C35 | - | - | ₩ 7,640,780 | |
A | 88A10A35 | - | - | ₩ 3,942,652 | |
A | 88A10A38 | - | - | ₩ 8,438,612 | |
A | 88A10E24 | - | - | ₩ 15,096,200 | |
A | 88A10E21 | - | - | ₩ 15,865,136 | |
A | 88A10A65 | - | - | ₩ 4,011,952 | |
A | 88A10E24MG | - | - | ₩ 18,078,704 | |
A | 88A10A24UL | - | - | ₩ 4,046,364 | |
A | 88A10C21 | - | - | ₩ 7,299,880 | |
A | 88A10A243570 | - | - | ₩ 5,433,960 | |
A | 88A10938 | - | - | ₩ 4,386,284 | |
A | 88A10A24 | - | - | ₩ 3,983,392 | |
A | 88A10838 | - | - | ₩ 3,683,932 | |
A | 88A10824 | - | - | ₩ 1,505,784 | |
A | 88A10815 | - | - | ₩ 1,731,267 | |
A | 88A10835 | - | - | ₩ 1,478,652 | |
A | 88A1081476 | - | - | ₩ 1,793,372 | |
A | 88A10735A | - | - | ₩ 1,322,244 | |
A | 88A1072435A | - | - | ₩ 1,353,128 | |
A | 88A10724A | - | - | ₩ 1,349,432 |
88A-100 시리즈 플랜지형 표준 포트 볼 밸브
Apollo 88A-100 시리즈 플랜지형 표준 포트 볼 밸브는 유체 흐름을 조절하는 데 이상적이며 다양한 액체와 가스의 흐름을 제어하여 안전한 차단 기능을 제공하여 프로세스 최적화와 시스템 무결성을 지원합니다. 이는 산업 공정, 화학 공장, 석유 및 가스 시설에 사용됩니다. 비닐 슬리브가 있는 레버 핸들이 장착되어 있어 필요할 때 빠르고 정확한 작동 조정을 위해 수동 온/오프 제어가 가능합니다. 이 밸브에는 부식 방지를 위한 316 스테인리스 스틸 볼과 스템이 있습니다. 포화 증기의 경우 최대 압력 등급은 150psig이고 최대 진공 압력은 Hg 29인치입니다. 이 밸브에는 파이프에 안전하게 볼트로 고정할 수 있는 플랜지 연결이 있어 누출 위험을 최소화하고 전체 시스템의 안전성과 효율성을 향상시킵니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 송신기가있는 디지털 압력 진공 게이지
- 분말 작동 도구 액세서리
- U- 컵
- 유압 메트릭 실린더
- 보정 어댑터
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 유량제어밸브
- 중앙 장비
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 주석
- REESE 정비사 서비스 잭
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 # 8 알루미나
- BUNTING BEARINGS 캐스트 스러스트 와셔
- DIXON 정원 호스 피팅
- 3M 폴리프로필렌 정수 필터 시스템, 1/2인치 NPT
- ZSI-FOSTER BC81 시리즈, 넓은 입 가단성 철 범용 빔 클램프
- HOFFMAN Proline 시리즈 PC 프레임
- HOFFMAN Zonex SA 시리즈 정션 박스
- EATON 몰드 케이스 회로 차단기 슬라이딩 바 인터록
- WEG ALBI 시리즈 반사경