항목 | 교체 용 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 바 오프닝 | 99도 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 7.37 " |
열리는 | 99도 |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-810-u.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.83 |
선박 높이 (cm) | 9.63 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 7.26 |
원산지 | US |
Destaco 810-S-LC 공압식 교체 클램프 어셈블리는 작업물을 제자리에 고정 및 고정하고 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 마모된 Destaco 810-S 시리즈 토글 클램프를 교체하는 데 이상적입니다. 이는 공기 압력이 완전히 손실되는 동안에도 클램프를 기계적으로 잠긴 상태로 유지하기 위해 공압 실린더와 Toggle Lock Plus 기능을 결합하여 작동합니다. 이는 중앙 잠금 상태가 유지되고 의도하지 않은 열림으로부터 보호되도록 보장합니다. 이 클램프는 Destaco 210 수동 토글 클램프의 공압 버전입니다. 원형 또는 T 슬롯 스타일 센서를 위한 센서 지원 설계가 통합되어 있으며 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 기능이 내장되어 있습니다. Destaco 810-S-LC 공압 클램프는 클램핑 압력을 가하고 작업물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. 이 휴대용 공압 클램프를 사용하면 임시 고정 작업이 포함된 단기 작업에 경제적으로 사용할 수 있습니다. 완전 독립형이며 최대 14psi의 압력에서 화씨 -194~145도 범위의 온도에서 작동할 때 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 클램프에는 누출 없는 연결을 위해 1/8 NPT의 공기 포트 크기가 있습니다. 810-S-LC 클램프는 빠른 분리(2mm 및 5mm) 연장 케이블(각각 CABL-010 및 CABL-013)과 호환됩니다.
이 Destaco 810-S-LC 공압식 토글 클램프 어셈블리는 다양한 기능 조합을 제공하므로 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 조립, 고정 및 테스트와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
이 810-S-LC 공압 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A.Destaco 공압 클램프는 반복적인 생산 작업 및 임시 고정을 위해 빠른 클램핑을 위해 설계된 휴대용 장치입니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 제공하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.