그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 바 오프닝 | 103도 |
장착 방향 | 수평 |
열리는 | 103도 |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-807-u.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 23.7 |
선박 폭 (cm) | 5.23 |
원산지 | US |
Destaco 807-S-RC 공압 홀드 다운 동작 클램프는 공작물을 제자리에 고정/클램핑하도록 설계되었습니다. 이 공압식 토글 클램프는 금속 가공 및 목공 작업에서 가벼운 조립 및 용접 작업에 이상적인 선택입니다. 공작물이 작업 중 미끄러지거나 움직이는 것을 방지하도록 설계된 솔리드 스타일 클램핑 바가 특징입니다. 이 토글 클램프에는 작업 전반에 걸쳐 원활한 클램핑을 보장하기 위해 흐름 제어 기능이 내장된 공압 실린더가 있습니다. 마그네틱 링 피스톤은 정확한 피스톤 위치 감지를 가능하게 하여 정확한 클램핑을 보장합니다. Destaco 공압식 토글 클램프의 플랜지 베이스에는 평평한 표면/작업대에 클램프를 고정하는 데 사용할 수 있는 두 쌍의 장착 구멍과 나사가 있습니다. 클램프를 제거하거나 재배치해야 하는 상황에서 간단한 드라이버를 사용하여 나사를 풀기만 하면 쉽게 제거할 수 있습니다. Destaco 807 시리즈 클램프 U 스타일 클램핑 암 변형으로도 사용 가능 Raptor Supplies.
Destaco 807-S-RC 공압식 홀드 다운 동작 클램프는 용접 및 조립 응용 분야의 경량 공압식 클램핑 작업에 적합합니다.
A. 예, Destaco 807-S-RC, 솔리드 바 스타일 공압 홀드 다운 클램프와 별도로 U 바 스타일 공압 클램프도 제공합니다(Destaco 807-U 공압 클램프).
A. Destaco 공압식 홀드 다운 토글 클램프는 용접, 목공, 인장 장치 및 조립 및 테스트 작업과 같은 다양한 응용 분야에 사용되는 공압식으로 작동되는 클램프입니다.
A. Destaco 807-S-RC 클램프와 같은 공압식 홀드 다운 동작 클램프는 피스톤 유형 구성의 공압식 실린더를 특징으로 하며 공기 공급 라인은 입력 포트를 통해 클램프 실린더로 공급됩니다. 핸즈프리 클램핑 작업은 입력 공기 공급을 조정하여 이루어집니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
A. 예, 사용자는 다양한 경량 및 중형 중에서 선택할 수도 있습니다. 공압 클램프 다양한 구성, 스타일 및 구조(알루미늄/스틸)로 제공됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.