Destaco 807-U-RC는 807-U용 대체 공압 고정 클램프입니다. 이 휴대용 공압식 클램프를 사용하면 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. Destaco 807-U-RC 공압식 클램프는 공압식 실린더를 사용하여 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정합니다. 반복적인 생산 작업에서 빠른 클램핑에 적합합니다. 이 휴대용 공압식 클램프를 사용하면 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. Destaco 807-U-RC 클램프는 최대 클램핑 압력이 145 psig인 복동 공압 실린더로 작동됩니다. 이 Destaco 공압식 클램프에는 고정구에 하드 파이프를 쉽게 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 장착되어 있으며 정확한 위치 감지를 위해 자기 피스톤 링과 통합되어 있습니다. 완전히 독립형이며 사용자 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 공압 홀드다운 클램프는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 흐름 제한 기능이 내장되어 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계입니다. 최대 375lb의 하중을 처리하기 위한 볼트 리테이너가 장착되어 있으며 화씨 -14도에서 194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
용도 :
Destaco 807-U-RC 공압 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정 및 테스트, 용접, CNC 기계 가공 및 위치 찾기와 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 광범위한 기능 조합을 제공합니다.
특징:
- Destaco 807-U-RC 공압 홀드 다운 클램프에는 정확한 위치 감지가 가능한 마그네틱 링 피스톤이 장착되어 있습니다.
- 제한 없는 공기 흐름과 부드러운 작동을 위해 내장된 흐름 제어 기능이 통합되어 있습니다.
- 이 공압식 홀드다운 클램프에는 클램핑 헤드에 공압을 적용하는 레버가 있습니다.
- Destaco 807-U-RC 교체용 공압 클램프는 U바 클램프 암과 통합되어 암 익스텐션을 부착합니다.
- 모델은 원형 또는 T 슬롯 센서를 수용할 수 있는 센서입니다.
호환 액세서리:
- Destaco 807CYL 교체용 실린더 어셈블리: 기존 실린더가 마모되거나 결함이 있는 경우 결함이 있는 실린더를 교체하도록 설계되었습니다.
- Destaco 507107: 이 플랜지 와셔는 Destaco 807-U-RC 공압 홀드다운 클램프와 함께 사용되어 클램핑 중에 플랜지의 개스킷과 볼트를 조일 수 있는 충분한 하중을 유지합니다. 이 플랜지 와셔는 강철로 만들어져 구조적 강성을 제공하고 노출된 표면의 부식을 방지합니다.
표준 및 승인 :
- Destaco 807-U-RC 교체용 공압식 토글 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준에 따라 구성되어 환경 보건 및 안전과 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
설치:
- Destaco 807-U-RC 공압 토글 클램프는 쉽고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스와 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문:
Q. 고온 공압 클램프를 사용할 수 있습니까? Raptor Supplies?
A. 예, 고온 공압 클램프도 판매합니다. 당사 카탈로그를 검색하는 동안 URL의 모델 번호 끝에 -HT를 추가하기만 하면 됩니다.
Destaco 공압 클램프. 예:
807-U-HT Destaco의 고온 변종입니다.
807-U 공압 클램프.
Q. 공압 클램프란 무엇입니까?
A. Destaco 공압 클램프는 연속 생산 작업에서 빠른 클램핑에 이상적인 휴대용 토글 클램프입니다.
Q. 공압 클램프는 어떻게 작동합니까?
A. Destaco 공압식 고정 동작 클램프는 임시 고정을 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다.
Q. Destaco 클램프 센서는 방수 기능이 있습니까?
A. Destaco 유도형 센서는 IP65 표준에 따라 설계되었기 때문에 먼지, 폭우 및 강력한 물줄기로부터 보호합니다.
Q. Destaco 클램프를 재조립할 때 어떤 그리스를 사용하는 것이 좋습니까?
A. 공압 실린더 씰을 다룰 때마다 Magnalube G를 사용하는 것이 좋습니다. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
Q. 토글 클램프는 어떻게 측정합니까?
A. 토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
Q. 클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Q. 토글 클램프는 어떻게 사용하나요?
A. 사용자가 클램핑 플레이트를 작업물에 맞물리게 하려면 레버를 아래쪽으로 밀어야 할 수도 있습니다. 그 후에는 클램프가 자동으로 잠깁니다. 이는 레버를 위로 당길 때까지 작업물이 풀리지 않음을 의미합니다.
Q. 클램핑 압력은 무엇을 의미합니까?
A. 토글 클램프의 유지력은 적용을 시작하기 전에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 작업자는 클램핑하는 동안 공작물에 적절한 양의 압력을 가해야 합니다. 작업물에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장 압력을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 또한 너무 작은 무게도 이상적이지 않습니다.