항목 | 공압 스윙 클램프 |
클램핑 포스 | 89 파운드 |
실린더 보어 | 1.5 " |
보유 용량 | 89 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 130 |
산 | 측면 또는 상단 마운트 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
포트 크기 | 3 / 8-16 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-8115.pdf |
행정 | 1.25 " |
스윙 방향 | 왼손 |
수직 클램프 스트로크 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.09 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 8316 공압식 스윙 클램프는 빠른 스윙 및 클램프 이동을 위해 강력한 유압식 클램핑 메커니즘을 사용하여 생산성을 향상시킵니다. 금속 및 비금속 제품 모두에 대한 89차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 위한 것입니다. 이 장치는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에서 클램핑이 가능합니다. 측면이나 상단에서 장착할 수 있는 블록 스타일의 알루미늄 바디를 가지고 있습니다. 이 공압식 스윙 클램프에는 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 있으며 최대 40.37kg(130lb)의 고정 용량을 제공하는 클램핑 암 및 스핀들과 함께 제공됩니다. 이 공압식 클램프는 최대 14psi의 압력과 화씨 -195도에서 화씨 8316도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 공작물을 고정하는 공압 회전 암 끝에 수동으로 조정 가능한 스레드 스터드가 장착되어 있습니다. 이 장치에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. 이 Destaco 비잠금 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공합니다. 가볍고 견고한 구조로 인해 수백만 사이클의 작동이 가능합니다. 클램핑 암 없이 이 스윙 클램프를 주문하려면 파트 번호 끝에 -LA를 추가하기만 하면 됩니다. (예: XNUMX-LA).
Destaco 8316 블록형 공압식 스윙 클램프는 용접, 경가공 및 조립을 포함한 다양한 응용 분야에 유용합니다. 자동차 및 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
A. 공압 스윙 클램프는 낮은 조임력이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 또한, 방해받지 않고 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 부품과 스트랩이 없는 클램핑 영역을 유지합니다.
A. 클램프가 왼쪽 스윙 클램프인지 오른쪽 스윙 클램프인지 확인하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 보는 것을 시각화해야 합니다. 시계 반대 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙이고 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙입니다.
A. 공압 스윙 클램프는 피스톤 스윙과 함께 전체 스트로크의 일부가 스크류 온 클램핑 암에 사용되는 복동 풀 타입 실린더가 특징입니다.
A. Destaco 클램프는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서 덕분에 먼지, 폭우 및 강력한 물줄기로부터 보호합니다.
A. 유지력 또는 유지 용량은 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 공압식 스윙 클램프는 적절하고 원활한 작동을 위해 스핀들(플랫 팁, 스위블 풋 또는 육각 헤드), 플랜지, 교체용 씰 키트, 클램핑 암 어댑터 및 엔드 마운팅 풋 어셈블리가 필요합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰에는 Magnalube G 그리스가 필요합니다. 최상의 상태로 유지하려면 윤활유 몇 방울만 있으면 됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.