그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스윙 클램프 |
클램핑 포스 | 25 파운드 |
실린더 보어 | 0.75 " |
보유 용량 | 25 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 130 |
산 | 측면 또는 상단 마운트 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
포트 크기 | 10-32 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-8115.pdf |
행정 | 0.85 " |
스윙 방향 | 오른손 |
UPC | 697437581150 |
수직 클램프 스트로크 | 0.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 8115 블록 스타일 공압식 스윙 클램프는 생산성 향상을 위해 금속 또는 비금속 제품에서 빠른 스윙 및 클램프 이동을 제공합니다. 통합 스윙 클램프 암을 활용하여 언클램핑 및 클램핑 동작 속도를 높이고 자동차, 항공 우주 및 식품 및 포장 산업에 이상적입니다. 금속 및 비금속 제품의 8115차 제조 작업에서 빠른 스윙 앤 클램핑 동작을 제공하여 생산성을 향상시키는 강력한 유압식 클램프 메커니즘을 사용합니다. 이 클램프는 입구 압력과 보어 크기에 정비례하는 클램핑력을 제공할 뿐만 아니라 왼쪽/오른쪽 라인으로 현장에서 조정 가능한 스윙 방향을 제공합니다. 이 장치는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 이 스윙 클램프는 용접, 조립, 고정 및 테스트 작업과 같이 클램핑 스테이션에 중단 없이 신속하게 액세스해야 하는 응용 분야에 안정적이고 적응할 수 있는 가볍고 견고하며 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 0.85 공압식 스윙 클램프는 측면 또는 상단에서 장착할 수 있는 블록 스타일의 알루미늄 본체를 갖추고 있어 설치가 쉽고 유연성이 극대화됩니다. 이 클램프는 센서 준비가 되어 있으며 원형 스위치를 수용할 수 있습니다. 이 Destaco 공압식 스윙 클램프에는 향상된 밀봉 기술로 끝 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 있으며 회전 중 0.47인치 스트로크로 총 45인치의 스트로크를 제공할 수 있습니다. Destaco 스윙 클램프는 130psig ~ 0psig 범위의 압력과 화씨 140도 ~ 25도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 포함된 스핀들과 클램프 암이 함께 제공되어 801560lb의 홀딩 용량으로 최대 및 피로 없는 클램핑력을 제공합니다. 또한 공작물을 고정하는 공압식 회전 암 끝에 수동으로 조정 가능한 스레드 스터드가 통합되어 있습니다. 이 장치에는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있으며 클램프의 원활한 작동을 위해 교체용 씰 키트(8115)와 호환됩니다. 이 XNUMX 블록 스타일 공압식 스윙 클램프는 오른쪽 스윙 클램핑 암 스타일로 제공됩니다.
이 Destaco 8115 블록 스타일 공압식 스윙 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 조립, 고정 및 테스트와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
이 Destaco 8115 공압식 스윙 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A.Destaco 공압식 스윙 클램프는 고정 해제 및 클램핑 속도를 높이기 위해 장착된 스윙 어웨이 암을 사용하기 위해 홀더 또는 공구 본체에 직접 장착되는 후크가 있는 장치입니다. h3>Q. 공압 클램프란 무엇입니까?
A. Destaco 공압식 클램프는 여러 번의 연속 생산 작업에서 빠른 클램핑에 이상적인 휴대용 공압식 토글 클램프입니다.
A. Destaco 공압 직선 동작 클램프에는 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 임시 고정, 조립 및 용접 응용 분야를 용이하게 하는 공기 작동식 실린더가 있습니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.