YG-1 TOOL COMPANY E5023 시리즈, 카바이드 엔드 밀 스퀘어 컷, Tylon-Futura 코팅
스타일 | 모델 | 지름 | 절단 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33593TF | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | ₩ 162,592 | |
A | 33573TF | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 61,232 | |
A | 33558TF | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 33,862 | |
A | 33554TF | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 34,702 | |
A | 33584TF | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 106,014 | |
A | 33565TF | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 45,027 | |
A | 33556TF | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 34,737 | |
A | 33579TF | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ₩ 101,657 | |
A | 33561TF | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 45,937 | |
A | 33555TF | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 36,085 | |
A | 33588TF | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.75 " | 7 / 16 " | ₩ 162,102 | |
A | 33570TF | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 63,507 | |
A | 33557TF | 7 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 36,085 | |
A | 33560TF | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 45,010 | |
A | 33564TF | 11 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 47,757 | |
A | 33569TF | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 65,695 | |
A | 33572TF | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 70,087 |
E5023 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷, Tylon-Futura 코팅
YG-1 E5023 시리즈 엔드 밀은 밀링 작업에 사용되는 정밀 절삭 공구로 목재 및 금속 분야에서 사각형 모양의 슬롯, 윤곽 및 프로파일을 생성합니다. 이 엔드밀은 초경 구조로 되어 있어 높은 절삭 속도를 견디고 오랜 시간 동안 날카로운 절삭날을 유지합니다. 중앙 절삭날을 통해 재료에 직접 뛰어들어 효율적인 드릴링 및 밀링 작업이 가능합니다. 공구 끝에 평평한 절단면이 있어 정확하고 예리한 사각형 절단을 위한 90도 사각형 모서리를 형성하여 사각형 모양의 슬롯, 윤곽 및 프로필을 만듭니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음료 용 디스펜서
- 먼지 맙스
- 실내 공기질 샘플링 펌프 액세서리
- 극저온 솔레노이드 밸브
- 독립형 샤워 장 및 문
- 임팩소켓 및 비트
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 아크 플래시 보호
- 작업복
- 디스 펜싱 건
- SQUARE D 펜던트 인클로저
- BOSCH 쌓을 수있는 구획 상자
- BUSSMANN EFS 시리즈 British 및 IEC 퓨즈
- WRIGHT TOOL 볼핀 해머 세트
- GOLDENROD 산업용 펌프 오일러
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/2-6 unc
- KERN AND SOHN OZB-AA 시리즈 C 마운트 카메라 어댑터
- Aetna Bearing R 시리즈 스러스트 볼 리테이너
- NIBCO DWV 감소 커플링, ABS
- BROWNING 25번 체인용 스틸 B형 최소 내경 스프로킷