AUTONICS 유도 직사각형 근접 센서
필터
기본 재료 : 플라스틱 , 케이스 재질: 내열 ABS , 전기적 연결: 2m 케이블 , IP 등급: 67 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 158도 F , 감지 방법: 유도 , 차폐형/비차폐형: 차폐되지 않은
스타일 | 모델 | 회로 유형 | 깊이 | 길이 | 작동 주파수 | 전원 요구 사항 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSN25-5AC | 2 와이어 | 25.3mm | 35.5mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | 25mm | - | RFQ
|
A | PSN25-5DN | NPN | 25.3mm | 35.5mm | 300 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 25mm | - | RFQ
|
B | PSN17-8DN | NPN | 17mm | 30.8mm | 200 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 17mm | ₩ 58,450 | |
C | PSN40-20DN | NPN | 40mm | 47mm | 100 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 40mm | ₩ 97,264 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유틸리티 폐기물 용기
- 산업용 및 상업용 제습기
- 오염 제거 샤워
- 렌즈 세척 스테이션 티슈 리필
- 펌프 및 실린더 세트
- 스위치
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 작업복
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 차량 청소/외관
- CHEMTROLS VALVES 팔꿈치, 90도
- FOSTORIA 루비 레드 슬리브
- 3M 고급 샌딩 벨트
- SPACEPAK Zonepak 분기 댐퍼
- ADVANCE TABCO 드레인 보드 수납장
- RUB VALVES S.94 시리즈, 볼 밸브
- LEESON 575V 모터, 삼상, 방수, 강성 베이스
- SPEARS VALVES 볼 밸브 산업용 True Union 2000 미니 장착 콤보 키트
- K S PRECISION METALS 구리 포일
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, PowerRing 샤프트 칼라