항목 | 직사각형 근접 센서 |
기본 소재 | 플라스틱 |
케이스 재질 | 내열 ABS |
회로 유형 | 2 와이어 |
깊이 | 25.3mm |
거리 감지 | 5mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 35.5mm |
맥스. 현재 부하 | 200mA |
작동 주파수 | 20 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
출력 모드 | NC |
전원 요구 사항 | 100에서 240 VAC로 |
감지 방법 | 유도 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
폭 | 25mm |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 18.75 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 회로 유형 | 깊이 | 길이 | 작동 주파수 | 전원 요구 사항 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN17-8DN | NPN | 17mm | 30.8mm | 200 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 17mm | ₩ 58,345 | ||
PSN25-5DN | NPN | 25.3mm | 35.5mm | 300 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 25mm | - | RFQ
| |
PSN40-20DN | NPN | 40mm | 47mm | 100 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 40mm | ₩ 97,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.