DESTACO 8100/8300 시리즈 공압 스윙 클램프
스타일 | 모델 | 스윙 방향 | 행정 | 수직 클램프 스트로크 | 실린더 보어 | 산 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8116 | 왼손 | 0.85 " | 0.38 " | 0.75 " | 측면 또는 상단 마운트 | 10-32 | ₩ 785,400 | |
B | 8316 | 왼손 | 1.25 " | 0.5 " | 1.5 " | 측면 또는 상단 마운트 | 3 / 8-16 | ₩ 949,760 | |
A | 8115 | 오른손 | 0.85 " | 0.38 " | 0.75 " | 측면 또는 상단 마운트 | 10-32 | ₩ 749,507 | |
B | 8315 | 오른손 | 1.25 " | 0.5 " | 1.5 " | 측면 또는 상단 마운트 | 3 / 8-16 | ₩ 1,061,952 |
8100/8300 시리즈 공압 스윙 클램프
Destaco 8100 및 8300 시리즈 공압식 스윙 클램프는 강력한 유압식 클램핑 메커니즘을 사용하여 빠른 스윙 및 클램프 이동을 통해 생산성을 향상시킵니다. 금속 및 비금속 제품 모두에 대한 89차 제조 작업에서 신속하게 클램핑하기 위한 것입니다. 이 장치는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에서 클램핑이 가능합니다. 측면이나 상단에서 장착할 수 있는 블록 스타일의 알루미늄 본체가 있습니다. 이 공압식 스윙 클램프에는 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 있으며 최대 40.37kg(130lb)의 고정 용량을 제공하는 클램핑 암 및 스핀들과 함께 제공됩니다. 이 공압식 클램프는 최대 14psi의 압력과 화씨 -195도에서 화씨 XNUMX도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 공작물을 고정하는 공압 회전 암 끝에 수동으로 조정 가능한 나사산 스터드가 장착되어 있습니다. 이 장치는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더와 통합되어 있습니다. 이 Destaco 공압 스윙 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공하는 비잠금 클램프입니다. 가볍고 견고한 구조로 인해 수백만 사이클의 작동이 가능합니다. 이 클램프는 왼쪽 및 오른쪽 스윙 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
클램핑 암 없이 이러한 스윙 클램프를 주문하려면 파트 번호 끝에 -LA를 추가하기만 하면 됩니다. (예: 8115-LA 또는 8315-LA).
사용
Destaco 8100 및 8300 시리즈 블록 스타일 공압식 스윙 클램프는 용접, 경량 가공 및 조립을 포함한 다양한 응용 분야에 유용합니다. 자동차 및 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
특징
- Destaco 8100 및 8300 시리즈 공압식 스윙 클램프는 가볍고 견고한 구조로 되어 있어 최대 130psi의 압력을 견디면서 뛰어난 구조적 강성을 제공합니다.
- 이 클램프에는 장치를 측면이나 상단에서 장착할 수 있는 블록 스타일 본체가 있습니다.
- 용접, 경가공 및 조립 작업에 사용하기 위한 클램핑 암과 스핀들이 함께 제공됩니다.
- Destaco 8100 및 8300 시리즈 공압식 스윙 클램프는 원형 스타일 센서와 함께 사용할 준비가 된 센서입니다.
- 그들은 왼손 및 오른손 스윙 변형으로 사용할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 801560: 이 Destaco 교체 씰 키트(801560)는 클램프의 기능이 방해받지 않도록 설계되었습니다.
- Destaco 801528 및 801529: 이 Destaco 클램핑 암은 브랜드의 8100 시리즈 공압식 스윙 클램프(각각 8115 및 8116)와 함께 사용됩니다. 경량 알루미늄 구조로 되어 있으며 최대 360도 팔 위치를 위한 잠금 테이퍼 연결이 특징입니다.
- Destaco 801532: 이 Destaco 클램핑 암 어댑터는 맞춤형 클램프 암을 부착하는 방법을 제공하여 Destaco의 8100 시리즈 공압식 스윙 클램프의 기능을 향상시킵니다. 각 장치에는 최대 360도까지 자유롭게 움직일 수 있는 회전식 암이 있으며 열악한 용접 환경을 위한 알루미늄 구조를 갖추고 있습니다.
- Destaco 821512 및 821513: 이 Destaco 클램핑 암은 브랜드의 8300 시리즈 공압식 스윙 클램프(각각 8315 및 8316)와 함께 사용됩니다. 그들은 가벼운 알루미늄 구조를 가지고 있으며 최대 360도까지 팔 위치를 쉽게 잡을 수 있는 잠금 테이퍼 연결을 특징으로 합니다.
- Destaco 821556: 이 Destaco 클램핑 암 어댑터는 맞춤형 클램프 암을 부착하는 방법을 제공하여 Destaco의 8300 시리즈 공압식 스윙 클램프의 기능을 향상시킵니다. 각 장치는 알루미늄 구조와 최대 360도까지 자유롭게 움직일 수 있는 회전식 암을 특징으로 합니다.
- Destaco 821560: 이 교체용 씰 키트는 해당 브랜드의 8300 시리즈 공압식 스윙 클램프(8315 및 8316)에 이상적입니다.
표준 및 승인
- Destaco 8100 및 8300 시리즈 공압식 스윙 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
Destaco 8100 및 8300 시리즈 공압식 스윙 클램프의 블록형 마운팅 본체를 통해 장치를 개별 고정 장치의 사양에 맞출 수 있습니다. 추가 유연성을 위해 상단 또는 측면에서 장착할 수 있으며 설치 시간이 거의 필요하지 않습니다.
자주하는 질문
공압 클램프 란 무엇입니까?
Destaco 공압식 클램프는 연속 생산 작업에서 빠른 클램핑에 이상적인 휴대용 공압식 토글 클램프입니다.
공압 클램프는 어떻게 작동합니까?
Destaco 공압식 직선 동작 클램프에는 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 임시 고정, 조립 및 용접 응용 분야를 용이하게 하는 공기 작동식 실린더가 있습니다.
스윙 클램프는 어떻게 작동합니까?
Destaco 공압식 스윙 클램프는 고정 해제 및 클램핑 속도를 높이기 위해 스윙 어웨이 암을 사용하기 위해 홀더 또는 공구 본체에 직접 장착되는 후크가 있는 장치입니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
재구축 시 Destaco 클램프와 함께 사용하는 데 권장되는 그리스는 무엇입니까?
브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰의 경우 Magnalube G 그리스를 사용하는 것이 이상적입니다.
공압 실린더의 기능은 무엇입니까?
Destaco 공압 실린더는 왕복 직선 운동에서 힘을 생성하기 위해 압축 가스를 이용하는 기계 장치입니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업 조명
- 황동 막대 주식
- 고속 스틸 엔드 밀
- 소형 압력 스위치
- 유도
- 유압 호스
- 파워 드릴
- 푸시 버튼
- 비상 조명
- 오일 쿨러
- PATTERSON FAN 에어 캐논, 단상
- WESCO 접이식 핸들 가위 리프트 테이블
- APPROVED VENDOR 알루미늄 튜브
- ARIES FILTERWORKS 실험실 물 카트리지 키트
- MEGAPRO 육각 알렌 비트, 임페리얼
- DIXON 고 유량 커플러
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/8-12 Unf Lh
- MARTIN SPROCKET 리보러블 마이터기어 톱니 경화 12피치
- CROSBY 족쇄
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDBD 웜/웜 이중 감속 감속기