PATTERSON FAN 공기 대포, 3단계
필터
베어링 유형 : 공 , 가드 재질: 강철 , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 105도 F , 모터 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 유형: 3 단계 , 단계: 3 , 속도: 1 , 전압: 208-230/460 , 와이어 가드 마감: 블루 파우더 코트
스타일 | 모델 | 블레이드 수 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 작동 암페어 | 외부 Dia. | 샤프트 디아. | 열 보호 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J735 | 2 | 30 " | 12,000 | 3.6-3.5/1.8 | 37 " | 7 / 8 " | Automatic | 37 " | ₩ 3,839,815 | |
B | 7J709 | 2 | 30 " | 12,000 | 3.6-3.5/1.8 | 37 " | 7 / 8 " | Automatic | 37 " | ₩ 3,761,642 | |
C | 7J720 | 2 | 30 " | 12,000 | 3.6-3.5/1.8 | 37 " | 7 / 8 " | Automatic | 37 " | ₩ 3,154,357 | |
D | H26B-CS | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | Automatic | 33 " | ₩ 2,708,930 | |
B | 7J701 | 3 | 14 " | 2600 | 1.5-1.4 / .75 | 20 " | 1 / 2 " | Automatic | 20 " | ₩ 2,150,330 | |
A | 7J731 | 3 | 22 " | 5570 | 2.4-2.3/1.2 | 29 " | 5 / 8 " | Automatic | 29 " | ₩ 2,613,887 | |
B | 7J703 | 3 | 18 " | 3800 | 2.4-2.3/1.2 | 24 " | 5 / 8 " | Automatic | 24 " | ₩ 2,439,395 | |
C | 7J714 | 3 | 18 " | 3800 | 2.4-2.3/1.2 | 24 " | 5 / 8 " | Automatic | 24 " | ₩ 1,949,237 | |
B | 7J707 | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | Automatic | 33 " | ₩ 3,311,787 | |
B | 7J705 | 3 | 22 " | 5570 | 2.4-2.3/1.2 | 29 " | 5 / 8 " | Automatic | 29 " | ₩ 2,535,715 | |
C | 7J716 | 3 | 22 " | 5570 | 2.4-2.3/1.2 | 29 " | 5 / 8 " | Automatic | 29 " | ₩ 2,025,730 | |
A | 7J733 | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | Automatic | 33 " | ₩ 3,389,960 | |
E | 7J723 | 3 | 14 " | 2600 | 1.5-1.4 / .75 | 20 " | 1 / 2 " | Automatic | 20 " | ₩ 2,126,442 | |
C | 7J718 | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | Automatic | 33 " | ₩ 2,750,282 | |
C | 7J712 | 3 | 14 " | 2600 | 1.5-1.4 / .75 | 20 " | 1 / 2 " | Automatic | 20 " | ₩ 1,690,710 | |
F | 7J736 | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | 없음 | 43.5 " | ₩ 8,518,877 | |
B | 7J710 | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | 없음 | 43.5 " | ₩ 8,437,485 | |
C | 7J721 | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | 없음 | 43.5 " | ₩ 7,619,990 | |
G | H34B-CS | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | 없음 | 43.5 " | ₩ 7,564,445 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 제어
- 도어 손잡이 벽 보호대
- 유압 메트릭 실린더
- 공구 포스트 그라인더
- 유도
- 표면보호/먼지차단
- 배송 라벨 및 액세서리
- 실험실 기기
- 유리 섬유
- 핀
- WALDMANN 공작 기계
- LITTLE GIANT 용접기 테이블
- SQUARE D FCL 계열, 회로 차단기
- AMERICRAFT MANUFACTURING 장착 다리
- RUB VALVES S.142 Bib-Cock 시리즈, 볼 밸브
- WRIGHT TOOL 필러 게이지
- AIRMASTER FAN 헤비 듀티 안전 황색 공기 순환기 115V
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- BUILDPRO 클램프
- MORSE DRUM 소켓 헤드 캡 나사