PATTERSON FAN 7J731 에어 캐논 22인치 모바일 마운트 3 Ph
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 캐논 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 625 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 450 |
공기 속도 (FPM) @ 60 Ft. | 375 |
공기 속도 (FPM) @ 80 Ft. | 200 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 22 " |
CFM 높음 | 5570 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 29 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 105도 F |
최대 깊이 | 16 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 단계 |
장착 위치 | 모바일 또는 바닥 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 2.4-2.3/1.2 |
외부 Dia. | 29 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
속도 | 1 |
열 보호 | Automatic |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 29 " |
와이어 가드 마감 | 블루 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 39.33 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414510010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 수 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 작동 암페어 | 외부 Dia. | 샤프트 디아. | 열 보호 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H26B-CS | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | Automatic | 33 " | ₩ 2,708,930 | ||
H34B-CS | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | 없음 | 43.5 " | ₩ 7,564,445 | ||
7J701 | 3 | 14 " | 2600 | 1.5-1.4 / .75 | 20 " | 1 / 2 " | Automatic | 20 " | ₩ 2,150,330 | ||
7J703 | 3 | 18 " | 3800 | 2.4-2.3/1.2 | 24 " | 5 / 8 " | Automatic | 24 " | ₩ 2,439,395 | ||
7J705 | 3 | 22 " | 5570 | 2.4-2.3/1.2 | 29 " | 5 / 8 " | Automatic | 29 " | ₩ 2,535,715 | ||
7J707 | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | Automatic | 33 " | ₩ 3,311,787 | ||
7J709 | 2 | 30 " | 12,000 | 3.6-3.5/1.8 | 37 " | 7 / 8 " | Automatic | 37 " | ₩ 3,761,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.