VESTIL VHPT 시리즈 삼중 데커 견목 플랫폼 카트
필터
피마자 Dia .: 6" , 캐스터 재질: 고무에 곰팡이 , 캐스터 유형: (2) 스위블, (2) 리지드 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 탄 , 포함: (3) 플랫폼/데크 레벨, (2) 회전 바퀴 2인치 폭, (2) 고정 바퀴 2인치 폭 , 적재 능력: 1600의 파운드. , 하단 데크 높이: 9 1 / 2 " , 재료: 스틸, 우드 , 최대. 플랫폼 높이: 50 " , 중간 데크 높이: 29 1 / 2 " , 배터리 수: 아니 , 캐스터 수: 4 , 선반 수: 3 , 전체 높이: 50 " , 플랫폼 높이: 9.5 " , 플랫폼 재질: 목재 , 플랫폼 공칭 두께: 1" , 전원: Manual , 상단 데크 높이: 50 "
스타일 | 모델 | 데크 길이 | 데크 폭 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHPT / TD-2448 | 48 " | 24 " | 50 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,391,549 | |
B | VHPT / TD-2754 | 54 " | 27 " | 56 " | 27 " | 54 " | 27 " | ₩ 1,445,054 | |
C | VHPT / TD-3060 | 60 " | 30 " | 62 " | 30 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,481,352 | |
D | VHPT / TD-3672 | 72 " | 36 " | 74 " | 36 " | 72 " | 36 " | ₩ 1,903,109 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호이스트 링 및 액세서리
- 공급 및 흡입 팬
- 매입 형 그라인딩 휠
- EPDM 튜브
- 파이프 훅
- 배급장비/피팅/커플링
- 스트랩 및 타이 다운
- 가스켓
- 카운터 및 아워 미터
- 황동
- PEMKO 스테인리스 스틸 임계 값
- SPEEDAIRE 스위블 커넥터, MNPT 호스 연결
- DIXON 파이프 및 튜브 클램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/4-20 Unef
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 부식성 폐기물 배수 조정 가능한 상단 바닥 배수구, 5" 원형 창살 포함
- EATON 몰드 케이스 회로 차단기 자물쇠가 없는 핸들 잠금 장치
- Cementex USA 기능 시리즈, 12 Cal. 파카 키트
- MICRO 100 카바이드 보링 바 세트
- BOSTON GEAR 6개의 가로 직경 피치 왼손 청동 헬리컬 기어