정밀 브랜드 뮤직 와이어, 302 스테인리스 스틸
필터
자료: Type 302 스프링 강화, 완전 경질, 스테인리스 스틸 , 포장 종류: 디스펜서 박스 , 패키지 무게: 1 파운드
스타일 | 모델 | 최소 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 총 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29059 | 258,000의 PSI | 0.059 "/ 1.499 mm | +/- 0.001 " | 108ft. | ₩ 154,087 | |
A | 29055 | 261,000의 PSI | 0.055 "/ 1.397 mm | +/- 0.001 " | 124ft. | ₩ 146,825 | |
A | 29051 | 265,000의 PSI | 0.051 "/ 1.295 mm | +/- 0.001 " | 144ft. | ₩ 146,177 | |
A | 29047 | 267,000의 PSI | 0.0475 "/ 1.207 mm | +/- 0.001 " | 166ft. | ₩ 171,360 | |
A | 29050 | 267,000의 PSI | 0.050 "/ 1.270 mm | +/- 0.001 " | 150ft. | ₩ 158,427 | |
A | 29045 | 272,000의 PSI | 0.045 "/ 1.143 mm | +/- 0.001 " | 185ft. | ₩ 171,360 | |
A | 29043 | 272,000의 PSI | 0.043 "/ 1.092 mm | +/- 0.0008 " | 203ft. | ₩ 183,679 | |
A | 29041 | 275,000의 PSI | 0.041 "/ 1.041 mm | +/- 0.0008 " | 223ft. | ₩ 183,977 | |
A | 29039 | 275,000의 PSI | 0.039 "/ 0.991 mm | +/- 0.0008 " | 247ft. | ₩ 194,460 | |
A | 29037 | 280,000의 PSI | 0.037 "/ 0.940 mm | +/- 0.0008 " | 274ft. | ₩ 201,635 | |
A | 29035 | 280,000의 PSI | 0.035 "/ 0.889 mm | +/- 0.0008 " | 306ft. | ₩ 206,850 | |
A | 29033 | 282,000의 PSI | 0.033 "/ 0.838 mm | +/- 0.0008 " | 344ft. | ₩ 213,150 | |
A | 29029 | 285,000의 PSI | 0.029 "/ 0.737 mm | +/- 0.0005 " | 446ft. | ₩ 188,877 | |
A | 29031 | 285,000의 PSI | 0.031 "/ 0.787 mm | +/- 0.0005 " | 390ft. | ₩ 213,150 | |
A | 29026 | 291,000의 PSI | 0.026 "/ 0.660 mm | +/- 0.0005 " | 555ft. | ₩ 241,727 | |
A | 29024 | 292,000의 PSI | 0.024 "/ 0.610 mm | +/- 0.0005 " | 651ft. | ₩ 227,307 | |
A | 29022 | 296,000의 PSI | 0.022 "/ 0.559 mm | +/- 0.0004 " | 774ft. | ₩ 234,902 | |
A | 29020 | 300,000의 PSI | 0.020 "/ 0.508 mm | +/- 0.0004 " | 937ft. | ₩ 246,907 | |
A | 29018 | 304,000의 PSI | 0.018 "/ 0.457 mm | +/- 0.0004 " | 1156ft. | ₩ 277,935 | |
A | 29016 | 308,000의 PSI | 0.016 "/ 0.406 mm | +/- 0.0004 " | 1464ft. | ₩ 289,450 | |
A | 29014 | 312,000의 PSI | 0.014 "/ 0.356 mm | +/- 0.0004 " | 1911ft. | ₩ 341,950 | |
A | 29013 | 314,000의 PSI | 0.013 "/ 0.330 mm | +/- 0.0004 " | 2217ft. | ₩ 361,445 | |
A | 29012 | 316,000의 PSI | 0.012 "/ 0.305 mm | +/- 0.0004 " | 2601ft. | ₩ 383,075 | |
A | 29011 | 318,000의 PSI | 0.011 "/ 0.279 mm | +/- 0.0003 " | 3096ft. | ₩ 399,507 | |
A | 29010 | 320,000의 PSI | 0.010 "/ 0.254 mm | +/- 0.0003 " | 3746ft. | ₩ 390,442 | |
A | 29006 | 325,000의 PSI | 0.006 "/ 0.152 mm | +/- 0.0002 " | 10,404 ' | ₩ 852,897 | |
A | 29007 | 325,000의 PSI | 0.007 "/ 0.178 mm | +/- 0.0002 " | 7644ft. | ₩ 664,580 | |
A | 29008 | 325,000의 PSI | 0.008 "/ 0.203 mm | +/- 0.0003 " | 5853ft. | ₩ 575,995 | |
A | 29009 | 325,000의 PSI | 0.009 "/ 0.229 mm | +/- 0.0003 " | 4624ft. | ₩ 462,437 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 청소부-가사 카트 액세서리
- 그루 빙 도구
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- 임계 영역 진공
- 탄소강 육각 스톡
- 테이프
- 상점 용품
- 납땜
- 히트 건 및 액세서리
- 손 및 휴대용 램프
- VULCAN 스트립 히터, 240V, 350W
- NORTON ABRASIVES 거친 등급 플랩 디스크
- BEL-ART - SCIENCEWARE 깔때기 헤비 듀티
- TOUGH GUY 나일론 브러쉬 로드
- COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 시리즈, 차단 커플 링 바디
- 3M 핸드 마스커 페이퍼 블레이드, 브랜드 3M에 적합
- BATTERY DOCTOR 토글 스위치
- DART CONTROLS 130 시리즈 역방향 DC 속도 제어 장치
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 벽판
- GOULDS WATER TECHNOLOGY 코드 세트