COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 시리즈, 차단 커플링 바디
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 튜브 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NS6D17006 | 가시 돋친 | 3.16 " | 3 / 8 " | ₩ 74,165 | |
A | NS6D17008 | 가시 돋친 | 3.16 " | 1 / 2 " | ₩ 77,665 | |
B | NS6D13008 | 압축 | 3.53 " | - | ₩ 88,830 | |
C | NS6D10008 | MNPT | 3.01 " | - | ₩ 72,100 |
NS6 시리즈, 차단 커플 링 바디
Colder Products Corporation NS6 시리즈, 차단 커플링 본체는 정제 시설 및 제조 공장에서 액체 및 화학 물질을 이송하는 데 사용됩니다. 이러한 커플링 본체의 유출 방지 설계는 사실상 유출을 제거하고 가동 중단 시간을 줄이며 작업자 안전을 향상시킵니다. 이 커플링 바디는 한 손으로 연결 및 분리가 가능한 CPC 썸 래치를 특징으로 하며 색상 코드 디자인은 유체 매체 라인을 빠르게 시각적으로 구별할 수 있도록 합니다. 가시, MNPT 및 압축 연결 유형으로 제공되는 다양한 신속 분리 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 및 솔리드 고무 휠
- HVLP 페인트 스프레이 시스템
- 브레이크 및 클러치 액세서리
- 퍼지 및 채우기 밸브
- 밴드 클램프 도구
- 표면보호/먼지차단
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 안구보호
- 안전표시
- 선반 도구
- APPROVED VENDOR DC 더스트 캡, 암 커플러, 알루미늄
- APPROVED VENDOR Schedule 80, 304 스테인레스 스틸 니플
- IDEAL 푸시 인 커넥터
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 주방 구역 음향 천장 타일
- LOVEJOY LOJ형 유니버셜 조인트 솔리드 보어
- SPEARS VALVES PVC 투명 유틸리티 스윙 체크 밸브, 소켓
- SPEARS VALVES 아연 도금 강철 플랜지 볼트 하드웨어 키트
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 메트릭 소켓 세트, 크롬
- ALLEGRO SAFETY 스윙 암 장착 브래킷
- ALLEGRO SAFETY 조이너 세트