그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뮤직 와이어 |
Lb 당 피트. | 446 |
자재 | Type 302 스프링 강화, 완전 경질, 스테인리스 스틸 |
최소 인장 강도 | 285,000의 PSI |
팩 수 | 1 |
패키지 종류 | 디스펜서 박스 |
포장된 제품 무게 | 1 파운드 |
두께 | 0.029 "/ 0.737 mm |
두께 공차 | +/- 0.0005 " |
총 길이 | 446ft. |
와이어 게이지 번호 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 7223001031 |
원산지 | TW |
모델 | 최소 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 총 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29006 | 325,000의 PSI | 0.006 "/ 0.152 mm | +/- 0.0002 " | 10,404 ' | ₩ 852,897 | |
29007 | 325,000의 PSI | 0.007 "/ 0.178 mm | +/- 0.0002 " | 7644ft. | ₩ 664,580 | |
29008 | 325,000의 PSI | 0.008 "/ 0.203 mm | +/- 0.0003 " | 5853ft. | ₩ 575,995 | |
29009 | 325,000의 PSI | 0.009 "/ 0.229 mm | +/- 0.0003 " | 4624ft. | ₩ 462,437 | |
29010 | 320,000의 PSI | 0.010 "/ 0.254 mm | +/- 0.0003 " | 3746ft. | ₩ 390,442 | |
29011 | 318,000의 PSI | 0.011 "/ 0.279 mm | +/- 0.0003 " | 3096ft. | ₩ 399,507 | |
29012 | 316,000의 PSI | 0.012 "/ 0.305 mm | +/- 0.0004 " | 2601ft. | ₩ 383,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.