항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 2.37 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 95도 |
실린더 보어 | 1.26 " |
듀티 사이클 | 보통/중간 |
보유 용량 | 375 파운드 |
장착 방향 | 수직선 |
열리는 | 95도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/8 |
제품 데이터 시트 | destaco-827-s.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 19.08 |
선박 길이 (cm) | 15.85 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
공압 토글 클램프라고도 하는 Destaco 817-UE 공압 홀드 다운 클램프는 금속 가공, 목공, 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 작업물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. Destaco 817-UE 공압 클램프는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동 실린더와 통합된 다음 해당 압축 공기를 사용하여 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 적용합니다. 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 기능이 내장되어 있습니다. 공압 실린더와 결합된 오버 센터 토글 액션 링키지와 통합되어 고정 장치, 테스트, 용접 및 자동차 부품 조립을 포함한 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공합니다. 오염된 환경(MIG 및 스폿 용접)에서 사용할 수 있도록 밀폐된 디자인이 특징입니다. 공압 토글 클램프는 최대 클램핑 압력이 145 psig인 복동 공압 실린더에 의해 작동됩니다. Destaco 817-UE 공압식 토글 클램프는 인체공학적 핸들 그립으로 구성되어 손의 피로를 줄여 작업자의 편안함을 극대화합니다. 이 장치는 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 장착되어 있습니다. Destaco 817-UE 공압식 토글 클램프는 완전히 독립적이며 사용자 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 최대 유연성을 위해 이중 장착 표면을 허용하고 최대 375lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 공압식 토글 클램프는 화씨 -14도에서 194도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 U 바 클램핑 암과 함께 제공되어 작업물을 내부에 안전하게 보관할 수 있습니다. 장소.
Destaco 817-UE 공압 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 자동차 부품 조립 및 고정물 검사에 이상적입니다.
Destaco 817-UE 수직 고정 클램프는 고품질 클램핑 서비스를 제공하기 위해 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. 공압 토글 클램프는 수동 홀드다운 또는 직선 토글 클램프와 기본 설계 및 작동이 동일하지만 공압으로 작동됩니다. 완전히 독립적이며 압력 소스 연결만 필요합니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 고정력 또는 고정력은 자동차 부품 조립 또는 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 스핀들 위치(클램핑 암 길이), 실린더 면적, 실린더 보어 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.