항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 2.37 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 95도 |
실린더 보어 | 1.26 " |
듀티 사이클 | 보통/중간 |
보유 용량 | 375 파운드 |
장착 방향 | 수직선 |
열린 높이 | 7.51 " |
열리는 | 95도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | destaco-827-s.pdf |
UPC | 697437581709 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 19.08 |
선박 길이 (cm) | 15.85 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.