항목 | 공압 직선 클램프 |
공기 소비 | 0.006cu. 피트 |
클램프 암 길이 | 0.75 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
실린더 보어 | 1.26 " |
힘을 발휘하다 | 731 파운드 |
보유 용량 | 2000 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 80 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
플런저 스레드 크기 | M8 |
포트 크기 | 1/8NPT |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
공압 클램프 또는 공압 토글 클램프라고도 하는 Destaco 8031 공압 홀드 다운 클램프는 공압 실린더와 토글 메커니즘을 결합하고 자동차 및 항공 우주 산업의 조립 및 용접 응용 분야에서 공작물을 고정 및 고정하는 데 사용됩니다. 이 장치는 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 또한 더러운 작업 환경에서 스폿 용접 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. Destaco 8031 공압식 고정 클램프는 원형 스타일 센서용 센서이며 최대 2000lb의 작업 부하를 수용할 수 있습니다. 이 8031 공압식 고정 클램프는 신속 분리(2mm 및 5mm) 연장 케이블과 호환되어 길이 및 높이가 높으며 여러 클램핑 포인트가 필요한 영역에 적합합니다. 또한 클램프 실린더에 고정된 자기 링으로 작동되는 빠른 분리 케이블이 있는 원형 리드 스위치가 필요합니다.
Destaco 8031 공압 홀드다운 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 자동차 및 항공우주 산업의 조립, 용접 및 중장비 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
Destaco 8031 공압 홀드 다운 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. Destaco 공압식 클램프는 공기 작동식 실린더를 사용하여 클램핑 메커니즘을 작동합니다. 연속 생산 작업 및 임시 고정에서 빠른 클램핑에 적합합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.