일반 전기 J600 배선용 차단기, TJJ 시리즈
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TJJ426225WL | 225 | ₩ 12,017,250 | |
A | TJJ426350WL | 350 | ₩ 12,017,250 | |
A | TJJ426400WL | 400 | ₩ 11,490,202 |
J600 몰드 케이스 회로 차단기, TJJ 시리즈
General Electric J600 TJJ 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 상업 및 산업 부하 센터에서 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하기 위해 GE 패널보드와 함께 사용됩니다. 이 제품은 높은 정격 전류에서 보호하기 위한 열 자기식 트립이 특징입니다. 이 2극 차단기에는 별도의 On, Off 및 오류 트립 표시를 위한 중앙 배치 토글 액추에이터와 안전한 연결을 제공하기 위한 라인 및 부하측 러그 단자가 장착되어 있으며, 6 AWG에서 250 AWG에 이르는 크기의 알루미늄/구리 와이어를 수용할 수 있습니다. 엠씨엠. 이 배선용 회로 차단기는 200, 225, 250, 300, 350 및 400 암페어 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 백열등 및 전구
- 카운터 및 벤치 브러쉬
- 봄 구색
- 자동 및 마그네틱 도어 홀더
- 달아서 도구 키트
- 절단공구
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 하드웨어 공급
- 자동차 전기
- 도어 및 도어 프레임
- WERA TOOLS 절연 스크루드라이버 세트
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 문 출구 경보
- CCL 교체 가능한 코어 캐비닛 데드 볼트 잠금 장치
- LEESON 콘덴서 팬 모터, 삼상, 방적 벨리 밴드 및 리지드 마운트
- EATON BR 시리즈 열전자식 회로 차단기
- EATON XN 시리즈 로직 컨트롤러 블록 모듈
- EATON SVX/SPX 시리즈 전력 모듈
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 접시
- ACCUFORM SIGNS 배너
- LINN GEAR QD 부싱 스프로킷, 160 체인